カテゴリ

  • 制御機器(65)
    • 光エレクトロニクス製品(65)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM Opto Semiconductors
  • OSRAM(262)
  • オスラム(65)
  • Intelligent LED Solutions(14)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
  • WUBEN(ウーベン)(6)
  • Bullcon(5)
  • Mentor GmbH(5)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
  • Mono Wireless(2)
  • LEDIL(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • e13(イーサーティーン)(2)
  • オーム電機(1)
  • プリンストン(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ISSI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osram」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピン OSRAM Opto Semiconductorsレーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピンOSRAM Opto Semiconductors
5,998税込6,598
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto SemiconductorsOSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタOSRAM Opto Semiconductors
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
フォトダイオード Osram Opto OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram OptoOSRAM Opto Semiconductors
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLEDOSRAM Opto Semiconductors
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:560nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●最小検出波長:480nm●最大検出波長:650nm●極性:逆向き●周辺光フォトダイオードSFH 2270R. OSRAM Opto SemiconductorのSFH 2270Rは、高精度の周辺光フォトダイオードです。 これは、表面実装(SMD)タイプのOSRAMの黒色TOPLEDRパッケージに収納されています。 周辺光センサ用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±60°Si 表面実装 スマートDIL OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±60°Si 表面実装 スマートDILOSRAM Opto Semiconductors
119,800税込131,780
1リール(1500個)
5日以内出荷
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 60°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 60°Si スルーホール実装OSRAM Opto Semiconductors
68,980税込75,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.1mm●幅:4.1mm●高さ:6.9mm●半値幅感度角度:60 °●PINフォトダイオードサイドビューパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsのフォトダイオードシリーズで、サイドビュータイプのスルーホールパッケージに収納されています。 OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 206 Kは、サイドビューパッケージに収められたPINフォトダイオードです。SFH 206 Kは、5 mmの透明なプラスチックパッケージに収められたスルーホール実装LEDです。このフォトダイオードに適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、ンピュータ制御フラッシュ、制御 / 駆動回路などがあります。. SFH 206 Kフォトダイオードの特長: 側方監視パッケージ スルーホール取り付け 5 mmの透明パッケージ 放射検出面積: 2.65 mm2 400 → 1100 nmの用途向け 短いスイッチング時間 受光角度: 120 °RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 60°Si スルーホール実装 DIP OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 60°Si スルーホール実装 DIPOSRAM Opto Semiconductors
61,538税込67,692
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4.5mm●幅:4mm●高さ:2.2mm●ピークフォト感度:0.62A/W●PINフォトダイオードDILパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線フォトダイオードのこのファミリは、BPW 34シリーズです。 放射検出面積2.65 x 2.65 mm2の表面実装(SMD)パッケージ又はスルーホールDILプラスチックパッケージがあります。 BPW 34赤外線フォトダイオードは、波長範囲が最大1100 nmの用途向けに設計されています。 その他には、フォトインタラプタ、赤外線リモート制御及び車載用センサ、ヘッドセットなどの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 赤外線 10° Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto 赤外線 10° Si スルーホール実装OSRAM Opto Semiconductors
41,980税込46,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLEDOSRAM Opto Semiconductors
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±40°Si スルーホール実装 TO-18 OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto 赤外線 ±40°Si スルーホール実装 TO-18OSRAM Opto Semiconductors
63,980税込70,378
1セット(120個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-18 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:350nm 、 最大検出波長:1100nm 、 標準降下時間:0.012μs 、 幅:5.5mm 、 半値幅感度角度:±40 ° 、 PINフォトダイオード - TO-18パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPX 65 PINフォトダイオードは、TO-18メタルキャンパッケージに収容されています。 このメタルキャンは密封構造になっているため、BPX 65は、125 ℃までの苛酷な環境での用途に最適です。 その他に適した用途には、産業電子機器、高速光検出器、制御 / 駆動回路用などがあります。. BPX 65シリコンピンフォトダイオードの特長: TO-18メタル缶パッケージ スルーホール取り付け 波長: 350 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39 OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39OSRAM Opto Semiconductors
48,980税込53,878
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:550nm●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:820nm●長さ:9.5mm●幅:9.5mm●高さ:3.7mm●極性:順方向●PINフォトダイオードTO-5パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPW 21は、TO-39メタルCANパッケージに収められたフォトダイオードです。このスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールドです。BPW 21は、人間の眼(VLambda)と同様の350 → 820 nmの用途向けに設計されています。BPW 21に適した用途には、露出計及び色分析があります。. BPW 21フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ スルーホール取り付け 半角度: 55° 放射検出面積: 2.73 x 2.73 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductorsフォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装OSRAM Opto Semiconductors
38,980税込42,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:4.8mm●高さ:9mm●半値幅感度角度:20 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
419税込461
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Power TOPLED Lens シリーズOSRAM Opto Semiconductors
519税込571
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オスラム 可視光LED Advanced Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Advanced Power TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
369税込406
1袋(2個)
翌々日出荷
オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
199税込219
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オスラム 可視光LED Micro SIDELED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Micro SIDELED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
529税込582
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オスラム ハイパワーLED SmartLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム ハイパワーLED SmartLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,250税込1,375
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
OSTAR Stage series LED OSRAM Opto SemiconductorsOSTAR Stage series LEDOSRAM Opto Semiconductors
2,750税込3,025
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED OSLON SSL 80 シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED OSLON SSL 80 シリーズOSRAM Opto Semiconductors
59,166税込65,083
1リール(600個)
5日以内出荷
オスラム 可視光LED FireFly シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED FireFly シリーズOSRAM Opto Semiconductors
590税込649
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)OSRAM Opto Semiconductors
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オスラム 反射型 フォトインタラプタ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 反射型 フォトインタラプタOSRAM Opto Semiconductors
97,520税込107,272
1リール(1000個)
5日以内出荷
オスラム 可視光LED Mini TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Mini TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
649税込714
1リール(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オスラム Mini TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム Mini TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,460税込1,606
1袋(20個)
5日以内出荷
オスラム 950Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LEDOSRAM Opto Semiconductors
1,798税込1,978
1袋(20個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LEDOSRAM Opto Semiconductors
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum OSRAM Opto Semiconductorsオスラム フォトトランジスタ, Full SpectrumOSRAM Opto Semiconductors
549税込604
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)OSRAM Opto Semiconductors
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, サイドビューOSRAM Opto Semiconductors
1,598税込1,758
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 850Nm 赤外線LED, SMTOSRAM Opto Semiconductors
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75VRoHS指令(10物質対応)対応
LED DURIS S5 3V Red OSRAM Opto SemiconductorsLED DURIS S5 3V RedOSRAM Opto Semiconductors
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様LED: 可視光RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED TOPLED Black Lens シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED TOPLED Black Lens シリーズOSRAM Opto Semiconductors
999税込1,099
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
オスラム 可視光LED OSLON SX シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED OSLON SX シリーズOSRAM Opto Semiconductors
389税込428
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED Multi TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Multi TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18 OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, TO-18OSRAM Opto Semiconductors
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206)OSRAM Opto Semiconductors
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OSTAR Projection Compact LED OSRAM Opto SemiconductorsOSTAR Projection Compact LEDOSRAM Opto Semiconductors
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応