ブランド: OSRAM Opto Semiconductorsすべて解除
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 60°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductors ¥ 68,980税込 ¥ 75,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
仕様 検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.1mm●幅:4.1mm●高さ:6.9mm●半値幅感度角度:60 °●PINフォトダイオードサイドビューパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsのフォトダイオードシリーズで、サイドビュータイプのスルーホールパッケージに収納されています。 OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 206 Kは、サイドビューパッケージに収められたPINフォトダイオードです。SFH 206 Kは、5 mmの透明なプラスチックパッケージに収められたスルーホール実装LEDです。このフォトダイオードに適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、ンピュータ制御フラッシュ、制御 / 駆動回路などがあります。. SFH 206 Kフォトダイオードの特長: 側方監視パッケージ スルーホール取り付け 5 mmの透明パッケージ 放射検出面積: 2.65 mm2 400 → 1100 nmの用途向け 短いスイッチング時間 受光角度: 120 ° RoHS指令(10物質対応) 対応
フォトダイオード Osram Opto 可視光 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductors 7日以内出荷
仕様 検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:560nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●最小検出波長:480nm●最大検出波長:650nm●極性:逆向き●周辺光フォトダイオードSFH 2270R. OSRAM Opto SemiconductorのSFH 2270Rは、高精度の周辺光フォトダイオードです。 これは、表面実装(SMD)タイプのOSRAMの黒色TOPLEDRパッケージに収納されています。 周辺光センサ用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
オスラム 850Nm 赤外線LED, SMT OSRAM Opto Semiconductors 7日以内出荷
仕様 ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75V RoHS指令(10物質対応) 対応
IR LED OSRAM Opto Semiconductors ¥ 46,980税込 ¥ 51,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 20°Si スルーホール実装 OSRAM Opto Semiconductors ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:4.8mm●高さ:9mm●半値幅感度角度:20 °●PINフォトダイオード - 5 mm (T-1 3/4)パッケージ. SRAM Opto Semiconductorsのこのフォトダイオードファミリは、標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 フルスペクトル又は可視光を検出するように設計されており、透明のパッケージに収められています。 周囲の可視光を遮断する昼光フィルタオプション付きのフォトダイオードもあります。 5 mm PINフォトダイオードに適した用途には、高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などが含まれます。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ 透明プラスチックパッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 1 x 1 mm2 様々な受入角度 波長範囲: 400 → 1100 nm 短いスイッチング時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductors 7日以内出荷
仕様 ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFH RoHS指令(10物質対応) 対応