絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

legrand

legrandのページです。legrandは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
Legrand ジャンクションボックス legrandLegrand ジャンクションボックスlegrand
799税込879
1個
7日以内出荷
アクセサリ 取付けキットプレートアセンブリ legrandアクセサリ 取付けキットプレートアセンブリlegrand
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)Legrand のコンパクトなトランス2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:取付けキットプレートアセンブリ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:620-3592アズワン品番65-7252-39
アクセサリ DINレールクリップ legrandアクセサリ DINレールクリップlegrand
499税込549
1個
7日以内出荷
IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)Legrand のコンパクトなトランス2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。
仕様●アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:423-2201アズワン品番65-7228-39
Legrand ケーブルマーカー legrandLegrand ケーブルマーカーlegrand
3,998税込4,398
1袋(300個)ほか
7日以内出荷
Legrand 棒端子 legrandLegrand 棒端子legrand
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Legrand 標準DINレール端子 legrandLegrand 標準DINレール端子legrand
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 配電ブロック legrandLegrand 配電ブロックlegrand
2,098税込2,308
1個ほか
7日以内出荷
Legrand 中継用端子台 legrandLegrand 中継用端子台legrand
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
379税込417
1個
7日以内出荷
幅(mm)71材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox取付け方法埋込型IP等級IP00ギャング数1
Legrand 光ファイバパッチパネル legrandLegrand 光ファイバパッチパネルlegrand
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 結束バンド legrandLegrand 結束バンドlegrand
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Legrand 基板用端子台 legrandLegrand 基板用端子台legrand
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.高さ(mm)67材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox設置場所乾燥した裏地IP等級IP00
Legrand バックボックス Ecobatibox legrandLegrand バックボックス Ecobatiboxlegrand
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00
Legrand モジュラーコネクタ legrandLegrand モジュラーコネクタlegrand
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ベルクロ 結束バンド legrandLegrand ベルクロ 結束バンドlegrand
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Legrand ヘビーデューティパワーコネクタ legrandLegrand ヘビーデューティパワーコネクタlegrand
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:表面変換ボックス●パネル / 表面取り付けソケット - 変換可能. アングルパネルソケットは、互換性のある変換ボックスを使用することで、M20ねじ式エントリの表面取り付けコネクタに転換できます。. 各パネルソケットには、IP等級を維持するためのパネル取り付け用シーリングガスケットが付属 16 A単相及び3相変換ボックスありRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ブラケット legrandLegrand ブラケットlegrand
32,980税込36,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Legrand ブザー AC動作 legrandLegrand ブザー AC動作legrand
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:AC●デシベル/1m:100dB●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V ac●直径:73 mm●本体色:黒●小型電子機構サイレン. 電子機構サイレン製品で、直流又は交流品があります。 表面実装又は半埋込取り付けです。 連続動作時間はモデルによって100又は200時間です。 ねじ止め接続。
Legrand パネル取り付けトランス legrandLegrand パネル取り付けトランスlegrand
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ノズル配線ダクト legrandLegrand ノズル配線ダクトlegrand
17,980税込19,778
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:エンドキャップ●シリーズ:Commercial
Legrand トランキングカッター legrandLegrand トランキングカッターlegrand
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:切削工具
Legrand ジャンパバー legrandLegrand ジャンパバーlegrand
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●ジャンパ接続アクセサリ. ねじ及びスプリング端子台用バスバー。 ねじの不要な前面自動挿入取り付け。 絶縁及び分割可。 連続及び交互接続。
Legrand サポートレール legrandLegrand サポートレールlegrand
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Legrand コネクタキャップ legrandLegrand コネクタキャップlegrand
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドストップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●Viking 3端子パーティション及びエンドキャップ. ねじ端子台用のパーティション及びエンドキャップです。
Legrand ケーブルランウェイ継目板 legrandLegrand ケーブルランウェイ継目板legrand
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルフィッシュプレート●材質:プレめっきスチール●シリーズ:Swifts●SwiftsR SRFヘビーデューティユニバーサルフィッシュプレート. 製造後に溶融めっき
Legrand ケーブルランウェイベンド legrandLegrand ケーブルランウェイベンドlegrand
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Legrand ケーブルランウェイティー legrandLegrand ケーブルランウェイティーlegrand
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Legrand ケーブルランウェイカプラ legrandLegrand ケーブルランウェイカプラlegrand
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Legrand ケーブルランウェイ 高速カプラ legrandLegrand ケーブルランウェイ 高速カプラlegrand
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Legrand ケーブルランウェイ legrandLegrand ケーブルランウェイlegrand
1,998税込2,198
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
Legrand ケーブルマーカーアクセサリ legrandLegrand ケーブルマーカーアクセサリlegrand
9,998税込10,998
1袋(1000個)
7日以内出荷
Legrand ケーブルタイガン Colsonシリーズ legrandLegrand ケーブルタイガン Colsonシリーズlegrand
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Colson●ケーブル結束許容度:6 → 9 mm●ColsonRケーブルタイ. ColsonRタイは、屋内外の設置場所でチューブ及びケーブルを保持、固定及び識別するよう設計されています。 紫外線に対して優れた耐性があります。 プライヤ及びアクセサリを締め付けることにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand ケーブルクリップ (配線クリップ) legrandLegrand ケーブルクリップ (配線クリップ)legrand
2,698税込2,968
1箱(100個)ほか
7日以内出荷
Legrand ケーブルグランドロックナット legrandLegrand ケーブルグランドロックナットlegrand
4,898税込5,388
1箱(50個)
7日以内出荷
Legrand ケーブルグランド legrandLegrand ケーブルグランドlegrand
9,698税込10,668
1箱(5個)ほか
7日以内出荷
Legrand キー プログラマブルタイムスイッチ legrandLegrand キー プログラマブルタイムスイッチlegrand
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プログラミング転送キー●併用可能製品:プログラマブルタイムスイッチ●Legrandデジタルタイムスイッチ用アクセサリ. Legrandデジタルタイムスイッチと併用するアクセサリです。. プログラムキー ( ; 897-6756 897-6756 ) プログラミングソフトウェアキット( ; 897-6848 897-6848 )を使用すると、プログラムを保存したり、一方のタイムスイッチから他方に転送することが可能 プログラミングソフトウェアキット ( ; 897-6848 897-6848 ) PCからリモートでプログラムの作成及び読み取りができます。 キットには、AlphaSoft 4.0ソフトウェア、データロガー、転送キーが入っています。