絞り込み
ブランド
- legrand
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: legrandのすべての商品
特価

Legrand French German 取り付けフレーム
legrand¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand BS 取り付けフレーム
legrand¥499~税込¥549~1個7日以内出荷仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand BS Socket カバープレート
legrand¥789~税込¥868~1個7日以内出荷仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。取付方式フラッシュマウントプレートカバープレート
Legrand BS カバープレート
legrand¥559~税込¥615~1個7日以内出荷仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。取付方式フラッシュマウントプレートカバープレート
Legrand ブランキングプレート
legrand¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意長さ(mm)45幅(mm)22.5材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8.5プレートブランキングプレートRoHS指令(10物質対応)対応
Legrand USBソケット
legrand¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand バックボックス
legrand¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様ARTEORシングルギャング表面実装バックボックス. シングルギャングバックボックス(英国、ドイツ、フランス仕様) 2モジュール用、シングルギャング 屋内外どちらの用途にも対応する設計奥行(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
アースクランプ Legrand
legrand¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。材質(本体)ポリアミドケーブルCSA(mm2)2.5~10
Legrand 10BS カバープレート
legrand¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。長さ(mm)92幅(mm)92色白材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8プレートカバープレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1