拡大鏡フリーミラーRELIANCE(リラインス)当日出荷
角度調節が可能な拡大鏡です。
仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡材質フレーム:洋白、アーム:真鍮倍率焦点が合った時点で約3倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ浴室使用可否不可角度調節可能(ミラー)
I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスBタイプRELIANCE(リラインス)5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のスタイリッシュなI型ニギリバーです。
材質ステンレス仕上研磨出幅(mm)60(芯まで)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)
5連ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)7日以内出荷
堅牢でシンプルデザイン。使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質ステンレス色シルバータイプ5連適合サイズ(mm)紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×544仕上ヘアーライン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×544
タオル棚(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)6日以内出荷から7日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮色シルバー耐荷重(kg)10仕上クロムメッキ材質(棚板)真鍮耐荷重N(kgf)98(10)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)7日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮色クロムメッキ長さL(mm)400寸法(Φmm)19仕上クロムメッキ奥行D(mm)60材質(バー)真鍮浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
2連ペーパーホルダー(タテ埋込型・インストレーションクランプ仕様)RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂色ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
2連ペーパーホルダー(タテ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂色インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ペーパーホルダー(半埋込型)RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
壁表からの簡易な施工で取付可能な設計の半埋込型ペーパーホルダー。
材質ABS樹脂色ホワイト適合壁厚(mm)12.5浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオルリングRELIANCE(リラインス)6日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオルリングです。
材質リング:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理リング:研磨、ブラケット;クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオルリングRELIANCE(リラインス)10日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオルリングです。
材質リング:真鍮、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理リング・ブラケット:クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオルリングRELIANCE(リラインス)当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なリング部分がアクリル製のタオルリングです。
材質リング:アクリル、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理ブラケット:クロムメッキリング色クリア浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
フロ巻きブタ押さえRELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)当日出荷
発売から40年近く住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
フロ巻きブタを壁に立てかけて置く際、シンプルな本体のアーム部がしっかりと巻きブタをかかえ込み、倒れを防止できます。
材質アーム:ポリプロピレン、ベース:ポリアセタール色アイボリー浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無
ニギリバーI型RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
浴室使用可否可材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM付属ビス有無取付ビス付色ベース:グレー表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ仕様六角タッピングネジ6mm付
5ウェイシャワーヘッドRELIANCE(リラインス)当日出荷
「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。
シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)6日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス色ブラケット・バー:クロム×ゴールドメッキ、カッター:クロムメッキ浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛RELIANCE(リラインス)5日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス長さ(mm)457色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、パイプ:クロムメッキ浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
タオルリングRELIANCE(リラインス)10日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×78×177材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、リング:クロムメッキ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×78×177浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
フックRELIANCE(リラインス)4日以内出荷から8日以内出荷
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質亜鉛ダイキャスト奥行(mm)53寸法(Φmm)44.5浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
フックRELIANCE(リラインス)当日出荷
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
材質ステンレス奥行(mm)35寸法(Φmm)16表面処理研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)4日以内出荷から10日以内出荷
丸みのあるシンプルで飽きのこないデザインは、様々な空間に調和します。
1600・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー・カッター:ステンレス表面処理ブラケット:クロムメッキ、バー・カッター:研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
棚付2連ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)当日出荷
ガラス棚面を広く使える製品仕様。
取付座を小さく設計しました。
空間を選ばないシンプルデザインは住宅、ホテル、公共スペース等どのような空間にもフィットします。
材質本体:真鍮・亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス、棚板:ガラス表面処理クロムメッキ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×122.5×92浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
予備ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)6日以内出荷
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質ステンレス色マットブラック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×118浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 R722シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷から6日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、パイプ/ステンレス仕上ブラケット/クロムメッキ、パイプ/研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズRELIANCE(リラインス)当日出荷から15日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 S3219シリーズRELIANCE(リラインス)4日以内出荷から8日以内出荷
モダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R7809SシリーズRELIANCE(リラインス)8日以内出荷から11日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
材質パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタール色ホワイト色浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
カーテンリング L69×内径Φ36.5RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
樹脂製カーテンリグです。
材質ポリプロピレン寸法(mm)L69×内径Φ36.5色ライトグレー商品番号0858-01052アズワン品番65-1671-78浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無し
ステンレス製 タオルリング R9403RELIANCE(リラインス)7日以内出荷
斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。
仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)400耐荷重(kg)約10(98N)仕上ステンレス研磨
ステンレス製 化粧棚 R9406RELIANCE(リラインス)6日以内出荷から8日以内出荷
斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。
仕様浴室使用可材質ステンレス高さ(mm)49.5奥行(mm)95
ドアストッパー RA0012RELIANCE(リラインス)当日出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質【ベース】亜鉛ダイキャスト【本体】ステンレス【先端】ゴム仕上【ベース】クロムメッキ【本体】研磨【先端】黒
フック RA0001RELIANCE(リラインス)6日以内出荷から10日以内出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャスト色クロムメッキ耐荷重(kg)約25(245N)
ミニフック RA0011マットブラックRELIANCE(リラインス)7日以内出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質亜鉛ダイキャスト色マットブラック
タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスBタイプRELIANCE(リラインス)8日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製のスタイリッシュなタオル掛(タオルバー)です。
材質ステンレス仕上研磨出幅(mm)63(芯まで)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)
V型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスAタイプRELIANCE(リラインス)10日以内出荷
ステンレス製のスタイリッシュなV型ニギリバーです。
材質ステンレス寸法(mm)205×205(135°)仕上研磨出幅(mm)60(芯まで)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付(Aタイプ:六角タッピングネジ6mm)
タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ)RELIANCE(リラインス)7日以内出荷から9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
浴室使用可否可材質真鍮仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)98(10)仕様タッピングネジ(4mm)付付属ビス有無取付ビス付色シルバー耐荷重(kg)10材質(棚板)真鍮
ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM長さL(mm)600×600寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)6日以内出荷から9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM寸法(Φmm)30仕上パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ、ベース:グレー色耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
置き型手洗器(洗面手洗ボウル)RELIANCE(リラインス)7日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし材質セラミック質量(kg)3容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能