置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)13日以内出荷から17日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)1.8容量(L)2.8寸法(Φ×高さH)(mm)326×120適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
置き型手洗器・洗面ボウルΦ400(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)17日以内出荷から18日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)3容量(L)7寸法(Φ×高さH)(mm)400×190適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FC1100TMB、FCS145K、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
ベンリー管RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)400呼びG1/2(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
アングル止水栓RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
材質亜鉛呼びΦ32(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
立止水栓RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
材質亜鉛呼びΦ32(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
シルバーポーセリン専用SトラップセットRELIANCE(リラインス)6日以内出荷
適合LSK-XX、RW201、RW203材質真鍮形状Sトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
シルバーポーセリン専用PトラップセットRELIANCE(リラインス)8日以内出荷
適合LSK-XX、RW201、RW202材質真鍮形状Pトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
ボトルトラップセットRELIANCE(リラインス)8日以内出荷
仕様丸鉢排水口金具付材質真鍮形状ボトルトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
RW104型専用固定ブラケットRELIANCE(リラインス)24日以内出荷
カウンターを設置せずに、リラインス:RW104Bを取り付ける際にご使用可能な固定ブラケット金具です。
仕様RW101B、RW104S専用固定ブラケット材質ステンレス仕上粉黛塗装 ホワイト取付ビス有浴室使用可否不可
単水栓 FC4100TC型RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様吐水口固定式材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)165タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
単水栓 FC1100T-MB型RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS認定品仕上マットブラック取付ビス無し浴室使用可否可能
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
ワードロープ棚(左右壁付け・ハンガーパイプ縦型)RELIANCE(リラインス)32日以内出荷
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付け・ハンガーパイプ縦型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン色ブラケット・ホルダー:アイボリー表面処理パイプ:研磨浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
ワードロープ棚(左右壁付け・ハンガーパイプ横型)RELIANCE(リラインス)32日以内出荷
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付け・ハンガーパイプ横型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン色ブラケット・ホルダー:アイボリー表面処理パイプ:研磨浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
クズ投入口ガイドセット:ガイド部分のみRELIANCE(リラインス)6日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットのガイド部分のみです。
材質ステンレス表面処理ヘアーライン浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
クズ投入口ガイドセット:扉部分のみRELIANCE(リラインス)9日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットの投入口部分のみです。
材質ステンレス表面処理ヘアーライン浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
クズ投入口ガイドセットRELIANCE(リラインス)32日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製のクズ入れの投入口部分とガイド部分のセット商品です。
材質ステンレス表面処理ヘアーライン浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
埋込型ダストBOXRELIANCE(リラインス)32日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ダストボックスです。
材質(本体)ステンレス仕様クズカゴ付表面処理ヘアーライン(本体)浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
ペーパータオルボックス(埋込型)クズカゴ付RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式クズカゴ付きペーパータオルボックスです。
材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)収納枚数(枚)【ペーパータオル】約500浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
ペーパータオルボックス(埋込型)RELIANCE(リラインス)7日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ペーパータオルボックスです。
材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)収納枚数(枚)【ペーパータオル】約300浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
ペーパー盗難防止鍵付棚付横4連ワンハンドペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)6日以内出荷から32日以内出荷
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質(本体)ステンレス表面処理ヘアーライン(本体)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×140×150浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
ランドリーパイプ縦収納ブラケットRELIANCE(リラインス)10日以内出荷
ランドリーパイプの縦型収納受金具。
リラインス品番R22、R22CH専用商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×34材質本体:POM樹脂、カバー:ABS樹脂表面処理カバー:クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
2連ペーパーホルダー(ヨコ埋込型・インストレーションクランプ仕様)RELIANCE(リラインス)9日以内出荷
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂色ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無
2連ペーパーホルダー(タテ半埋込型)直付・インストレーションクランプ両対応RELIANCE(リラインス)6日以内出荷
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
材質枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂色インナーボックス:ブラック表面処理枠・カッター:光沢、ホルダー芯受:クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
コンビネーションタオル掛RELIANCE(リラインス)9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式丸型タオル掛です。
材質真鍮表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)19×500浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
インストレーションクランプRELIANCE(リラインス)9日以内出荷
RN925-S(石鹸受)、R976-S(ペーパーホルダー)専用の取付下地金具です。
材質鋼板適合RN925-S/R976-S表面処理クロメートメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
補強板RELIANCE(リラインス)7日以内出荷
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
材質鋼板適合M6ボルト使用の製品表面処理亜鉛メッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り)RELIANCE(リラインス)8日以内出荷
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。
全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質ステンレス適合R7809S開口寸法(mm)【壁穴】Φ12使用ボルトM6浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)7日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)400×600材質真鍮寸法(Φmm)25.4表面処理クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ベース:グレー表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)30×600浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)9日以内出荷
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)600×600仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ホワイト寸法(Φmm)30浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)12日以内出荷から16日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様タッピングネジ4mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール色ホワイト寸法(Φmm)30浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーL型RELIANCE(リラインス)16日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール色ホワイト寸法(Φmm)30浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)6日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス色ブラケット・バー:クロム×ゴールドメッキ、カッター:クロムメッキ浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛RELIANCE(リラインス)7日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス長さ(mm)610色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、パイプ:クロムメッキ浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛RELIANCE(リラインス)5日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス長さ(mm)457色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、パイプ:クロムメッキ浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
タオルリングRELIANCE(リラインス)10日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×78×177材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、リング:クロムメッキ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×78×177浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛RELIANCE(リラインス)3日以内出荷から7日以内出荷
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
3219 ・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス長さ(mm)610浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
タオル掛RELIANCE(リラインス)3日以内出荷から6日以内出荷
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
浴室使用可否可材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス付属ビス有無取付ビス付長さ(mm)457