カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Intelligent LED Solutions
  • コガネイ(334)
  • ParkerTAIYO(53)
  • STMicro(9)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • Texas Instruments(2)
  • SMC(1)
  • 富士元工業(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • MICRONEL(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
  • 神栄テクノロジー(1)
  • RS PRO(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma3l-m」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイIntelligent LED Solutions
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDテープIntelligent LED Solutions
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイIntelligent LED Solutions
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュール Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュールIntelligent LED Solutions
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線クラスターLEDランプ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線クラスターLEDランプIntelligent LED Solutions
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷