カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Hongfa(ホンファ)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(34)
  • SMC(22)
  • エレコム(14)
  • 富士電機(14)
  • 三菱電機(12)
  • カシムラ(5)
  • BESTEK(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • オーム電機(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • RS PRO(3)
  • 東亜DKK(2)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
  • エアージェイ(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • uniq(ユニーク)(2)
  • 大崎電気工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30c-02」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
接点構成2c極数1長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)950接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)
4,088税込4,497
1個
7日以内出荷
接点構成2c長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)3.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電力(VA)8.31k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)