カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Hongfa(ホンファ)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • アマダマシナリー(NCC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-136」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPST 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    接点構成1c長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)12.5取付方式プリント基板奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシール端子形状PCBコイル抵抗(Ω)2.35k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPST 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    接点構成SPST長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装極数1奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)113コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    接点構成SPST極数1コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPST 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    接点構成SPST極数1種別チューブ式長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5×10.1×12.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)12.5質量(g)約8取付方式基板実装奥行(mm)10.1保護構造プラスチックシールシリーズHF118F端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)620コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)125コイルと接点間の耐電圧(kV)10最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)300コイル電力(mW)220~290耐振動(Hz)(NC)10~55 0.8mmDA、(NO)10~55 1.65mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A