カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)
- SMC(49)
- ESTERA(9)
- ホンダ(7)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- エスコ(4)
- 共立機巧(3)
- スワンソン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- KTC(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hf-21」の検索結果
特価

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクト寿命100000回コイル抵抗(Ω)86接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)950接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付け
Hongfa(ホンファ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)3.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電力(VA)8.31k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)