カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 自動車純正部品(20)
  • 制御機器(18)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-51」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貼付 板ウエイト ヤマテ金属

    貼付 板ウエイト

    ヤマテ金属(42件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(60g×50本)
    当日出荷
    環境問題と経済性を考えた商品です。
    材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • 貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属

    貼付けウエイト(バラ売り)

    ヤマテ金属(18件のレビュー)
    219税込241
    1本(60g)
    当日出荷
    ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
    材質テープ種類両面テープ黒
  • メッシュパネル用 カゴ 光

    メッシュパネル用 カゴ

    899税込989
    1枚
    欠品中
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
  • 貼付ウエイト(板) ヤマテ金属

    貼付ウエイト(板)

    ヤマテ金属(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(1.2kg)
    当日出荷
    粘着テープでホイールに接着し使用します。
    材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • ラバーベルトレンチ WIZ'A

    ラバーベルトレンチ

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
  • 無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
  • エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 アソー

    エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型

    アソー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
  • データバインダーWバースト用替背紙式 コクヨ

    データバインダーWバースト用替背紙式

    コクヨ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1冊
    翌日出荷
    必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き 2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。
    仕様替背紙式収納枚数350背幅(mm)52収納寸法(mm)35
  • ビットベルト ビットベルト両頭 +No2/+No2 ベッセル

    ビットベルト ビットベルト両頭 +No2/+No2

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    仕様●ツールタイプ:ビットベルト●チップ - タイプ:両頭●サイズ:+No2/+No2●ドライブサイズ:-●長さ:45mm●特長:-●ツールタイプ:ビットベルトアズワン品番68-2020-72
  • エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】 アソー

    エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】

    アソー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
    質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
  • リビー シェフズセレクション ネプチューンボウル リビー

    リビー シェフズセレクション ネプチューンボウル

    リビー
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質陶器製形状食器の種類洋食器
  • AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用防水

    セイワ工業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • ランバスメッシュ用カゴ 光

    ランバスメッシュ用カゴ

    3,998税込4,398
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。
    用途ランバスメッシュ使用時の小物整理に。適合ランバスメッシュ用材質スチール幅(mm)235高さ(mm)106奥行(mm)98
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • M4x 4mm ローレットナット(スチール製) エスコ

    M4x 4mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BW-51材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
  • パラソルベース フレックス タカショー

    パラソルベース フレックス

    タカショー
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    直径2.1~3.0mのパラソルに。パラソルの支柱径にあわせて調節できるスペーサー付。
    用途手締め固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定します。材質ベース:鉄鋳物 ポール:スチール アダプタ:ポリプロピレン質量(kg)約22寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×515構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ530×H515mm 支柱内径:Φ40mm支柱径(Φmm)40
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
  • ランプ セット(L) リヤー コンビ (8D) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) リヤー コンビ (8D)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • GIGA LEDフォグバルブ F3500D カーメイト

    GIGA LEDフォグバルブ F3500D

    カーメイト
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)52電圧(V)DC12消費電力(W)15.6全光束(Lm)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000/6000保証期間3年光色ホワイト/イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
  • GIGA LEDフォグバルブ F5000S カーメイト

    GIGA LEDフォグバルブ F5000S

    カーメイト
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
  • 透明カップ バイオ 150角 350BS リスパック リスパック

    透明カップ バイオ 150角 350BS リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約430ml。[首下容量]250ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)151×151×33容量(mL)430
  • ランプ セット(L) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) ヘッド (8B)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    12,980税込14,278
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • MY32-16BW SMC

    MY32-16BW

    SMC
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具]

    チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付

    プラス[家具]
    46,980税込51,678
    1台
    12日以内出荷
    ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、4本脚、背ヌード、肘付タイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
    材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:樹脂グライダー質量(kg)6.5タイプ【座高】標準背もたれヌード肘掛肘付機能スタッキング(4脚まで)座面高さ(mm)450座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440外寸法・幅(mm)591外寸法・高さ(mm)873グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)620脚の種類4本脚
  • Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char FORDATA

    Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char

    FORDATA
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5% 1箱 58個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5% 1箱 58個入

    KEMET
    81,980税込90,178
    1箱(58個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
    仕様●静電容量:15μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7070-65
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7106-99
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入

    KEMET
    26,980税込29,678
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-31
  • Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ Kemet-BHC

    Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    Kemet-BHC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7107-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10%

    KEMET
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-51
  • チェア チェダーC 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具]

    チェア チェダーC 4本脚 背ヌード 肘付

    プラス[家具]
    41,980税込46,178
    1台
    12日以内出荷
    ミーティングチェア チェダーC。4本脚、背ヌード、肘付きタイプ。 バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。 座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、 考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。
    材質フレーム=スチールパイプ(22.2mm径)/塗装、肘=樹脂成型品幅(mm)591高さ(mm)873奥行(mm)620キャスターなし肘掛あり使用脚4本脚座高(mm)450材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし材質(肘部)樹脂成型品サービス分類組立・設置・取付
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-94
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 10μF 10% 1箱 58個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1箱(58個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-82
  • シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ テクノライン

    シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ

    テクノライン
    59,980税込65,978
    1本
    9日以内出荷
    高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5%

    KEMET
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7073-09