特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
125件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 バルクヘッドなし
1個
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式PCBマウント 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリタイプ保護キャップ 併用可能製品TOCコネクタ 仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート バルクヘッドなし
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式パネルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様SMA, R-SMA Straight Jacks 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし ボディめっき
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

取付方式エッジマウント 定格電圧(V)335 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型スクリューオン バルクヘッドなし ボディめっき
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

取付方式パネルマウント 端子種別圧着 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+165 ケーブルタイプRG58 C/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドあり
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コンタクトめっき銅ニッケル金合金 バルクヘッドなし
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きライトアングル
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式表面実装 端子種別はんだ コネクタ形状SMB 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき金, ニッケル
1個
779 税込857
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。 シリーズXM ポート数3 コネクタBNC、F RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 仕様(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート 長さ(mm)80 幅(mm)65 タイプ壁面取り付けソケット 規格(LANカテゴリ)Cat6a 深さ(mm)42.3 インターフェースRJ45 シャッターあり シールドSTP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

幅(mm)44.5 シリーズH0003 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DIN41618仕様のコネクタ、DIN41622仕様のコネクタ
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様(アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス 材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金 動作周波数(MHz)200 オス・メス(A)オス、(B)メス
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

取付方式スルーホール 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート 接合型プッシュプル コンタクトめっき ボディめっき
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

取付方式スルーホール 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス 接合型プッシュプル コンタクトめっき ボディめっき
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/U コンタクトめっき銅ニッケル金合金 ボディめっき
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インターフェースN 材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅, 銀合金 ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数8 仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。 シリーズDataVoice VM-Pro 端子種別スクリュー ケーブル27 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+70
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき銅銀合金
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 ボディ向きストレート
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子種別はんだ ボディ向きストレート 材質(ハウジング)PC コンタクトめっき 定格電流(A)8 最大接触抵抗(mΩ)5 定格電圧(V)380ac、450dc シリーズJ000 動作温度(℃)(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様Telegartner DataVoice MFP8ワイヤマネージャ. MFP8 4チャンバワイヤマネージャは、MFP8 / MFP8-4x90 Cat 6AフィールドアセンブリRJ45プラグとの併用向けです。 このMFP8ワイヤマネージャには、カラーコードT568B (品番 ; 878-7411 878-7411 及び ; 878-7424 878-7424 )及びPROFINET (品番 ; 878-7415 878-7415 )があります。 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズJ000 定格電圧(V)200dc、250ac 端子種別はんだ 定格電流(A)6 材質(ハウジング)PC 行数2 コンタクト数39 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっき ジェンダーオス 最大接触抵抗(mΩ)5
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

シールドS/FTP 材質(シース)(外側)LSZH ストランド径(Φmm)0.14 許容電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





タイプカプラ インターフェースRJ45 規格(LANカテゴリ)Cat6 ポート数1 シールドシールド付き 配線方式ストレートスルー シリーズTOC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)