カテゴリ
- 制御機器(89)
- 電気材料(23)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- ホンダ(1,846)
- ParkerTAIYO(885)
- 三菱ふそう(809)
- VERTEX(バーテックス)(500)
- ジーエルサイエンス(463)
- WURTH ELEKTRONIK(396)
- メディアカバーマーケット(352)
- RS PRO(296)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(267)
- SCHURTER(259)
- トヨタ(251)
- SPARKFUN(199)
- MAZDA(マツダ)(186)
- フエニックス・コンタクト(125)
- brembo(108)
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- Merck(メルクミリポア)(105)
- Texas Instruments(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「ERT」の検索結果
特価

Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
RJコネクタ Telegartner
Telegartner¥559税込¥6151個当日出荷仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
テレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625
Telegartner¥7,198税込¥7,9181個欠品中仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤
Telegartner¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個当日出荷。Telegartner シリーズのRFアダプタ。Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
Telegartner RJコネクタブーツ
Telegartner¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。色黒インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル N N 1m
Telegartner¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3616アズワン品番65-7420-60
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤
Telegartner¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐
Telegartner¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1
Telegartner¥5,998税込¥6,5981巻(1.5m)翌々日出荷仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner N終端プラグ
Telegartner¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷インターフェースN材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅, 銀合金ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
Telegartner 接続モジュール 8極
Telegartner¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。色黒極数8シリーズDataVoice VM-Pro端子種別スクリューケーブル27 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70
FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント
Telegartner(1件のレビュー)¥799税込¥8791個7日以内出荷取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1
Telegartner¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ケーブル●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:TOC●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●IEC61076-3-107に準拠したコネクタ標準 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAバルクヘッドセット. 最大5 Gbpsの性能を備えたTOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAメス対メスバルクヘッドセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このTOC IP68 USBキーストーンジャック3.0タイプAバルクヘッドセットは、ニッケルめっき黄銅バルクヘッドハウジング、PBT UL94 V0ジャックハウジングとシールドを備えています。 IP68バルクヘッド保護キャップは別売です。品番 ; 878-2494 878-2494 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M
Telegartner¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6aケーブル グレー S/FTP
Telegartner¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3899アズワン品番65-7475-07
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ
Telegartner¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
Telegartner 同軸プラグ
Telegartner¥819税込¥9011個7日以内出荷取付方式表面実装端子種別はんだコネクタ形状SMB材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき金, ニッケル
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ
Telegartner¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
Telegartner 圧着ピンコンタクト
Telegartner¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner Cat6 ケーブル
Telegartner¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷許容電流(A)1材質(シース)(外側)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応ストランド径(Φmm)0.14
Telegartner UHFコネクタ
Telegartner¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様(アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金動作周波数(MHz)200オス・メス(A)オス、(B)メス
Telegartner ワイヤーマネジャー
Telegartner¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様Telegartner DataVoice MFP8ワイヤマネージャ. MFP8 4チャンバワイヤマネージャは、MFP8 / MFP8-4x90 Cat 6AフィールドアセンブリRJ45プラグとの併用向けです。 このMFP8ワイヤマネージャには、カラーコードT568B (品番 ; 878-7411 878-7411 及び ; 878-7424 878-7424 )及びPROFINET (品番 ; 878-7415 878-7415 )があります。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner SMCコネクタ
Telegartner¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレート接合型プッシュプルコンタクトめっき金ボディめっき金
Telegartner,MMCXコネクタ
Telegartner¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6インピーダンス(Ω)50ボディ向きライトアングル