カテゴリ

  • 制御機器(95)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • 三菱ふそう(7,531)
  • ホンダ(3,924)
  • BMW(3,165)
  • KTM(2,925)
  • シュナイダーエレクトリック(1,786)
  • DUCATI(1,565)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,097)
  • SMC(1,002)
  • RS PRO(970)
  • MAZDA(マツダ)(707)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(639)
  • MV AGUSTA(590)
  • WEIDMULLER(576)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(515)
  • エレコム(469)
  • トヨタ(467)
  • SPARKFUN(447)
  • WURTH ELEKTRONIK(385)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LER」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤 Telegartnerテレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤Telegartner
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
439税込483
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングルTelegartner
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ TelegartnerTelegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグTelegartner
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  はんだタグ TelegartnerTelegartner はんだタグTelegartner
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
アクセサリタイプはんだタグ
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤 Telegartnerテレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤Telegartner
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐Telegartner
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
Telegartner  RJコネクタブーツ TelegartnerTelegartner RJコネクタブーツTelegartner
2,798税込3,078
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 TelegartnerTelegartner はんだ付け用 タグ端子Telegartner
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)9.7
RJ45 モジュラーコネクタ TelegartnerRJ45 モジュラーコネクタTelegartner
2,598税込2,858特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック Telegartner同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックTelegartner
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
Telegartner シリーズのRFアダプタTelegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
Telegartner BNCコネクタ プラグ TelegartnerTelegartner BNCコネクタ プラグTelegartner
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
テレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625 Telegartnerテレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625Telegartner
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1 TelegartnerBNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1Telegartner
4,798税込5,278
1巻(1.5m)
翌々日出荷
仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレートTelegartner
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner N終端プラグ TelegartnerTelegartner N終端プラグTelegartner
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
インターフェースN材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅, 銀合金ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウントTelegartner
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
BNC CABLE RG58 TelegartnerBNC CABLE RG58Telegartner
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパッチパネル Telegartner, Cat6a, 6ポート Telegartnerミニパッチパネル Telegartner, Cat6a, 6ポートTelegartner
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:6●インタフェースタイプ:RJ45●高さ:34mm●幅:164mm●深さ:110mm●色:白●シリーズ:MPD6 Cat6aRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタTelegartner
769税込846
1個
6日以内出荷
Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45
Telegartner  Twinaxコネクタ TelegartnerTelegartner TwinaxコネクタTelegartner
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
Telegartner RFターミネータ TelegartnerTelegartner RFターミネータTelegartner
859税込945
1個
7日以内出荷
Telegartner  BNCコネクタ TelegartnerTelegartner BNCコネクタTelegartner
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M TelegartnerSMB PLG to SMB PLG RG174 1.0MTelegartner
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner SMBコネクタ スルーホール TelegartnerTelegartner SMBコネクタ スルーホールTelegartner
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス接合型プッシュプルコンタクトめっきボディめっき
MMCX STR PLG to FREE END RG178 TelegartnerMMCX STR PLG to FREE END RG178Telegartner
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ TelegartnerNタイプコネクタTelegartner
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタTelegartner
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
Telegartner 同軸プラグ TelegartnerTelegartner 同軸プラグTelegartner
779税込857
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装端子種別はんだコネクタ形状SMB材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき金, ニッケル
Telegartner 同軸ケーブル TelegartnerTelegartner 同軸ケーブルTelegartner
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Telegartner RFアッテネータ TelegartnerTelegartner RFアッテネータTelegartner
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタTelegartner
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャックTelegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHzApplications信号 データ ビデオ伝送
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
Fプラグ Telegartner Plug TelegartnerFプラグ Telegartner PlugTelegartner
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner Cat6 ケーブル TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブルTelegartner
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
シールドS/FTP材質(シース)(外側)LSZHストランド径(Φmm)0.14許容電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 光ファイバアダプタ TelegartnerTelegartner 光ファイバアダプタTelegartner
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Telegartner 圧着ピンコンタクト TelegartnerTelegartner 圧着ピンコンタクトTelegartner
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner UHFコネクタ TelegartnerTelegartner UHFコネクタTelegartner
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様(アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金動作周波数(MHz)200オス・メス(A)オス、(B)メス
Telegartner  ワイヤーマネジャー TelegartnerTelegartner ワイヤーマネジャーTelegartner
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
仕様Telegartner DataVoice MFP8ワイヤマネージャ. MFP8 4チャンバワイヤマネージャは、MFP8 / MFP8-4x90 Cat 6AフィールドアセンブリRJ45プラグとの併用向けです。 このMFP8ワイヤマネージャには、カラーコードT568B (品番 ; 878-7411 878-7411 及び ; 878-7424 878-7424 )及びPROFINET (品番 ; 878-7415 878-7415 )があります。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  ストレインリリーフ TelegartnerTelegartner ストレインリリーフTelegartner
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Telegartner SMCコネクタ TelegartnerTelegartner SMCコネクタTelegartner
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレート接合型プッシュプルコンタクトめっきボディめっき