カテゴリ
- 制御機器(104)
- 電気材料(22)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- MICROCHIP(27)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- OSRAM(オスラム)(27)
- PGYTECH(22)
- RS PRO(66)
- Simplism(12)
- SPARKFUN(27)
- Texas Instruments(30)
- Vesrah(12)
- サンワサプライ(29)
- トリニティ(18)
- フジキン(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ホンダ(91)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三菱ふそう(20)
- 京セラ(12)
- 住友電工ハードメタル(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
「NEG」の検索結果
特価
関連キーワード

Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
RJコネクタ Telegartner
Telegartner¥559税込¥6151個当日出荷仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
テレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625
Telegartner¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤
Telegartner¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル
Telegartner(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤
Telegartner¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から7日以内出荷仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner RJコネクタブーツ
Telegartner¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。色黒インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル N N 1m
Telegartner¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3616アズワン品番65-7420-60
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個当日出荷。Telegartner シリーズのRFアダプタ。Telegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐
Telegartner¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から8日以内出荷長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M
Telegartner¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
BNC cable (plug-plug) 50 Ohm 1
Telegartner¥5,998税込¥6,5981巻(1.5m)3日以内出荷仕様●同軸タイプ:RG58C/U●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
Telegartner¥999税込¥1,0991個6日以内出荷Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ
Telegartner¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)。バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261アズワン品番65-7773-30
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ
Telegartner¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
Telegartner ワッシャ
Telegartner¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷全長(mm)14.5Dia.タイプワッシャRoHS指令(10物質対応)対応ジェンダー(ねじロックジェンダー)オス
RJパッチパネル Telegartner
Telegartner¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様LANカテゴリ:Cat6+●ポート数:16●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●19" Cat.6+ Patch Panel 16 Ports. LSA+ connection terminals Pre-assembled earthing cable Each port has individual strain relief Housing material 1 mm sheet steel, powder coated Colour light grey (RAL 7035)RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner ケーブルターミネータ
Telegartner¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷取付方式PCBマウントインターフェースケーブル材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4コンタクトめっき金
Telegartner ワイヤーマネジャー
Telegartner¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様Telegartner DataVoice MFP8ワイヤマネージャ. MFP8 4チャンバワイヤマネージャは、MFP8 / MFP8-4x90 Cat 6AフィールドアセンブリRJ45プラグとの併用向けです。 このMFP8ワイヤマネージャには、カラーコードT568B (品番 ; 878-7411 878-7411 及び ; 878-7424 878-7424 )及びPROFINET (品番 ; 878-7415 878-7415 )があります。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner Cat6 ケーブル
Telegartner¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷から8日以内出荷許容電流(A)1材質(シース)(外側)LSZHシールドS/FTPRoHS指令(10物質対応)対応ストランド径(Φmm)0.14
Telegartner フェースプレート 2極
Telegartner¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート長さ(mm)80幅(mm)80タイプフェイスプレート極数2シリーズAMJ-S深さ(mm)54.9シャッターありRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner サージサプレッサユニット
Telegartner¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷高さ(mm)30.5取付方式パネルマウントシリーズJ01028A動作温度範囲(℃)-30~100サプレッサタイプNアレスタ
Telegartner ハウジング(ガイド)
Telegartner¥649税込¥7141個7日以内出荷シリーズA16010A0924RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプガイド併用可能製品DIN41612仕様のコネクタ
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ
Telegartner¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
Telegartner 1.6/5.6コネクタ
Telegartner¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きストレート
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から8日以内出荷取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら