Telegartner ケーブルターミネータ

Telegartner ケーブルターミネータ - Telegartner
取付方式
PCBマウント
インターフェース
ケーブル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→4
コンタクトめっき
金
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オス・メス
ボディ向き
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48719187H01000A0207メスライトアングルRG174/U, RG188 A/U, RG316/U
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719196H01000A0087メス, オスストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48719205H01000A0131メス, オスストレートRG405/U, UT85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする