カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電気部品その他関連用品(1)
- 制御機器(11)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル(2)
- 機構部品(電子部品)(9)
絞り込み
ブランド
- Telegartner
- 日本エレパーツ(10)
- Cinch Connectors(6)
- Bedea(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- RS PRO(18)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- Seeed Studio(1)
- ハーティング(1)
- AMPHENOL(23)
- WURTH ELEKTRONIK(56)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- RADIALL(16)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(15)
- SAMTEC(5)
- HARWIN(4)
- CINCH(3)
- HUBER & SUHNER(3)
- Rosenberger(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「rg316」の検索結果

MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M
Telegartner¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ
Telegartner¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷。Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック。Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点。バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz。Applications。信号 データ ビデオ伝送仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/Uコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっき金
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
Telegartner¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント
Telegartner¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
Telegartner¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタ。ねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45
Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F
Telegartner¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応