ブランド: Hirschmann Test & Measurementすべて解除
ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972319101 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 長さ 130mm本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 32A接触抵抗 2mΩプローブチップタイプ ニードル4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972319100 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 長さ 130mm本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 32A接触抵抗 2mΩプローブチップタイプ ニードル4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972318101 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 1A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ニードルCEI 61010. Pr f 2610FT probe tips. Flexible probe tips, with insulating, crush-proof socket. The probe tip is fitted with a spring to allow constant pressure to be applied to the finest measurements, without slippage. The 4 mm plug connector allows for connection of all types of leads fitted with banana plugs. RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) スプリングロード 935980216 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972308101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 8.3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 157mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でも、テストプローブのヒューズ定格を超えてはいけません。. わに口プローブ(4 mm). シュラウド又は標準タイプの4 mmプラグに接続するわに口プローブです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン ニードルポイントテストプローブ, 黒(972317100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 2mmチップ材料 = ニッケル、ステンレススチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm プローブ先端、テスト 2600 、 1000 V. 伸縮性、耐摩耗性絶縁スリーブ、スリムなステンレススチール製先端を備えたテストプローブ安全システムです 貫通型の絶縁 / 酸化物層向けの先端です Φ 4 mm ソケットコネクタは黄銅製 安全テストリードは接続可能 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します CAT II 及び CAT III の各タイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972308100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 8.3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 157mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でも、テストプローブのヒューズ定格を超えてはいけません。. わに口プローブ(4 mm). シュラウド又は標準タイプの4 mmプラグに接続するわに口プローブです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン 930126101 わに口クリップ 6A 6mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。
ヒルシュマン 930126100 わに口クリップ 6A 6mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement 当日出荷
仕様 許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。
ヒルシュマン 932146101 わに口クリップ 25A 9.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPAK 2S 4 mm crocodile clips. Length: 80.5 mm Crocodile clip with unbreakable insulation on all sides Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter The flat section of the clamping jaws made from tin-plated brass (fine wire-gripping surface) allows fine wires to be connected Closed against IEC probe on all sides in normal position in accordance with DIN 57 470 part 1 Φ 4 mm socket connector and screw connection for wires up to Φ 1.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン 932146100 わに口クリップ 25A 9.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 許容電流値 = 25Aジョー開口 = 9.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPAK 2S 4 mm crocodile clips. Length: 80.5 mm Crocodile clip with unbreakable insulation on all sides Clamping range up to 9.5 mm bolt diameter The flat section of the clamping jaws made from tin-plated brass (fine wire-gripping surface) allows fine wires to be connected Closed against IEC probe on all sides in normal position in accordance with DIN 57 470 part 1 Φ 4 mm socket connector and screw connection for wires up to Φ 1.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
PLUG, VST 20 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮4 mm laboratory range, VST 20 full contact connector, bare. VST 20 Comes with M4 bolts Full contact connector, bare 4 mm Mounting pin Solder connection: max. 2 mm 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 緑 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 黄 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 青(931667102) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60.5mm 赤(931667101) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
Red cable socket,4mm Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫ばね接点 = あり長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PSIEC1010. ケーブルソケット - ねじ終端. 標準的な 4 mm プラグとインライン接続するためのケーブル取り付けです。ケーブルは 最大 1.5 mm 2 です シュラウド付きセンターコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
Black cable socket,4mm Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 錫ばね接点 = あり長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PSIEC1010. ケーブルソケット - ねじ終端. 標準的な 4 mm プラグとインライン接続するためのケーブル取り付けです。ケーブルは 最大 1.5 mm 2 です シュラウド付きセンターコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン テストアダプタ, 4mm ソケット, 赤 930109101 Hirschmann Test & Measurement 当日出荷
仕様 色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 10A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メスカプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement, ターミナル, フェノール樹脂, 赤 4mm Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 60V dc絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂最大パネル厚 = 3.5mmPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement 27 mm テスト端子, 緑, 黄 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 緑, 黄コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 35A定格電圧 = 60V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mm4 mm laboratory range, panel mounting socket 35 A. Terminal binding post with claw edge Captive insulator head Anti-rotation assembly
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 42mm 緑 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 35Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 42mmコンタクト材質 = 真鍮4 mm laboratory range, panel mounting socket 35 A. Terminal binding post with claw edge Captive insulator head Anti-rotation assembly RoHS指令(10物質対応) 対応
SOCKET, PKI 10 A, BLUE Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 35Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 42mmコンタクト材質 = 真鍮4 mm laboratory range, panel mounting socket 35 A. Terminal binding post with claw edge Captive insulator head Anti-rotation assembly RoHS指令(10物質対応) 対応
SOCKET, PKI 10 A, BLACK Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 35Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 42mmコンタクト材質 = 真鍮4 mm laboratory range, panel mounting socket 35 A. Terminal binding post with claw edge Captive insulator head Anti-rotation assembly RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932793001) Hirschmann Test & Measurement (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 リードタイプ テスト機器セットコネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグインリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(933003001) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 キット内容 = わに口クリップ、プローブ先端 x 2、テストリード x 2、テストチップ x 2PMS 4 KFZ test kit. From Hirschmann Test ; Measurement, this PMS 4 KFZ 4mm system testing kit is ideal for automotive, service and workshop purposes. The PMS 4 KFZ test Kit comes complete with:. 2 clamp-type test probes 2 test probes 2 crocodile clips 2 measuring leads
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 65mm 赤 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 65mm 黒 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応) 対応
Red retractable shroud plug,4mm Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = POM伸縮可能シュラウド - サイドリリース. 側面取り付けのロックスプリングに力を加えた場合にのみ解放される伸縮可能シュラウド付きのタッチ保護4 mmプラグ はんだ付けにより、断面積2.5 mm 2 までのケーブルを接続可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
Black retractable shroud plug,4mm Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = POM伸縮可能シュラウド - サイドリリース. 側面取り付けのロックスプリングに力を加えた場合にのみ解放される伸縮可能シュラウド付きのタッチ保護4 mmプラグ はんだ付けにより、断面積2.5 mm 2 までのケーブルを接続可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黄/緑 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黄/緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 緑 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応) 対応