ブランド: Hirschmann Test & Measurementすべて解除
Hirschmann Test & Measurement チェック端子 オス 赤 真鍮 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 58.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-PY型端子(30A). 本体側面にジャック穴装備 ケーブル接続はネジ止め式(2.5mm 2 ケーブル対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973053101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973368101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 プローブチップタイプ = 固定 チップサイズ = 2mm チップ材料 = ステンレス鋼 プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -25℃ 4 mm PRU F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972307100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973528101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅、スプリングスチールチップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 160.6mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973528100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 赤 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PFラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 黒 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PFラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973599101 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector. RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973599100 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector. RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(973595100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2 のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 25cm(973594100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 25cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2 のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
Hirschmann Test & Measurement コネクタレンチ Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 Hirschmann組み立て工具. Hirschmann計測器から、MSEB及びSEBソケットの組み立てに使用する工具を選択できます。 リングナット及びねじれ防止タイプを用意しています。. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 901-1655 901-1655 はSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1658 901-1658 はSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具 品番 ; 901-1652 901-1652 はMSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1661 901-1661 はMSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具 RoHS指令(10物質対応) 対応
コネクタ 6+PEWAY Hirschmann Test & Measurement 6日以内出荷
仕様 製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:5mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:10A 外寸 / 高さ:61mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:0.75mmイ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:250V アズワン品番 65-1393-10
電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー Hirschmann Test & Measurement 6日以内出荷
仕様 コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:- アズワン品番 65-1658-08
保護キャップ ナイロン GF ブラック Hirschmann Test & Measurement 8日以内出荷
仕様 アクセサリー タイプ:保護キャップ 適合製品:Belden CA シリーズ プラグ 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6)ガラス充填 本体 製品群:CA シリーズ SVHC:鉛(27-Jun-2018) アズワン品番 65-1649-70