カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • BELDEN(172)
  • 明工社(1)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • エレキット(1)
  • ATEN(1)
  • カナレ電気(1)
  • Lumberg Automation(351)
  • AMPHENOL(18)
  • MK Electric(5)
  • COAX Connectors(5)
  • SPARKFUN(4)
  • LUMBERG(3)
  • RS PRO(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • MULTICOMP(2)
  • SAMTEC(2)
  • KEYSTONE[制御機器](2)
  • KINGS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「belden」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    159,800税込175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2376アズワン品番65-7654-91
  • ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    179,800税込197,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
    仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378アズワン品番65-7762-41
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    139,800税込153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380アズワン品番65-7716-48
  • 丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    209,800税込230,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Hirschmann Test & Measurement

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー

    Hirschmann Test & Measurement
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
    仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638アズワン品番65-7670-07
  • 保護キャップ ナイロン GF ブラック Hirschmann Test & Measurement

    保護キャップ ナイロン GF ブラック

    Hirschmann Test & Measurement
    3,598税込3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:保護キャップ 適合製品:Belden CA シリーズ プラグ 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6)ガラス充填 本体 製品群:CA シリーズ SVHC:鉛(27-Jun-2018)アズワン品番65-1649-70
基板用コネクタカテゴリ