カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 電気材料(15)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(1)

「belden lan」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6A LANケーブル BELDEN

    CAT6A LANケーブル

    BELDEN
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
    質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
  • LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード BELDEN

    LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード

    BELDEN
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
    用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。 出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。
    用途ネットワークの構築に色ブルータイプBELDEN 1700A規格CAT5eコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
  • REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDEN

    REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite

    BELDEN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • REV Connect 圧着工具 BELDEN

    REV Connect 圧着工具

    BELDEN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belden Cat6 ケーブル BELDEN

    Belden Cat6 ケーブル

    BELDEN
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    パープル
    レッド
    ブルー

    カテゴリ6A細径シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
  • Belden マイク/楽器用ケーブル BELDEN

    Belden マイク/楽器用ケーブル

    BELDEN
    ¥229,800税込¥252,780
    1リール(152m)
    8日以内出荷
  • Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル BELDEN

    Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル

    BELDEN
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1リール(152m)ほか
    8日以内出荷
    ケーブル形状ツイストペア
  • REV Connect CAT6Aプラグ BELDEN

    REV Connect CAT6Aプラグ

    BELDEN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PH Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。LSZH - 低煙性ハロゲンフリー(難燃性)ジャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●コード番号:225-8968アズワン品番65-7430-32
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント BELDEN

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    BELDEN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Anchored M12 connectors with PE。Lumberg Automationは、機械的かつ化学的に堅牢な、丸形コネクタを提供しています。同社のコネクタは外装被覆加工されており、汚れや湿気から保護するので、想定寿命が長くなっています。特長と利点:。M12コネクタには、ストレートタイプ又はアングルタイプがあり、ケーブルグランドが固定されているので、ケーブルにかかる張力を阻止できます。また、ねじ終端付きのオスタイプ又はメスタイプも用意されているため、すばやく効率的な接
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:253-0317アズワン品番65-7791-30
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PU Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム)内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。PUR ハロゲンフリージャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●コード番号:225-8969アズワン品番65-7427-22
  • RJ45 モジュラーコネクタ BELDEN

    RJ45 モジュラーコネクタ

    BELDEN
    ¥82,980税込¥91,278
    1袋(24個)
    8日以内出荷
  • FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    +1

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送帯域(MHz)500材質(シース)PVC芯数8芯結線方式ストレート結線
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    パープル
    ホワイト

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m BELDEN

    Black 1 pair audio cable 22AWG 8451 30m

    BELDEN
    ¥8,798税込¥9,678
    1リール(30m)
    8日以内出荷
    仕様【コアストランド】7/30適合RoHS長さ(m)30外径(Φmm)3.51AWG22、【ストランド】30シース色黒断面積(mm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプマルチコアストランド数7許容電圧(V)300
  • HDMI Interface Cable BELDEN

    HDMI Interface Cable

    BELDEN
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    8日以内出荷
    仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。許容電流(A)1.6シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
  • 2芯シールド線(1m) エレキット

    2芯シールド線(1m)

    エレキット(6件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
    種類その他長さ(m)1規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)再生紙使用マーク適合
  • Belden 多芯ケーブル  シールド有 24 AWG BELDEN

    Belden 多芯ケーブル シールド有 24 AWG

    BELDEN
    ¥229,800税込¥252,780
    1リール(30m)
    8日以内出荷
    仕様遮蔽長さ(m)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル外径(Φmm)約0.58(AWG23)仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしシールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)ケーブル太さ(mm)約6.2給電方式PoE対応爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • RJ用ソケットモジュール MK Electric

    RJ用ソケットモジュール

    MK Electric
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 340-7088 340-7088 は、RG58、URM43、URM76、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。Euro Datacom モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、2 ギャングで最大 4 モジュー
    仕様●種類:Frontplate●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Modules●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7050アズワン品番65-7550-92
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
  • RJ用ソケットモジュール MK Electric

    RJ用ソケットモジュール

    MK Electric
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    。品番 ; 340-7088 340-7088 は、RG58、URM43、URM76、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。Euro Datacom モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Cannon、RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm
    仕様●種類:Blanking Module●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Outlet Faceplates●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7094アズワン品番65-7773-67
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380アズワン品番65-7716-48
  • 丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    丸型コネクタ 6 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
  • RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e MK Electric

    RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e

    MK Electric
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066アズワン品番65-7714-80
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5

    Lumberg Automation
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771アズワン品番65-7672-77
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893アズワン品番65-7674-01
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2886アズワン品番65-7681-92
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5

    Lumberg Automation
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 13.5 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2837アズワン品番65-7677-52
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2792アズワン品番65-7672-78
  • 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869アズワン品番65-7699-44
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント

    Lumberg Automation
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 11 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2816アズワン品番65-7672-79
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

    Lumberg Automation
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623アズワン品番65-7694-53
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627アズワン品番65-7668-98
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入

    Lumberg Automation
    ¥97,980税込¥107,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643アズワン品番65-7669-76