カテゴリ

  • 測定用品(533)
  • 制御機器(38)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • モノタロウ(10)
  • SMC(2,973)
  • ARCOL(OHMITE)(1,168)
  • ホンダ(1,083)
  • メディアカバーマーケット(1,045)
  • ROHM(500)
  • オカムラ(岡村製作所)(469)
  • ニッサン(347)
  • イトーキ(331)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(243)
  • エスコ(220)
  • 三菱ふそう(204)
  • イスカル(196)
  • Kawasaki(195)
  • ネオフレックス(182)
  • BRAHMS(178)
  • YAMAHA(ヤマハ)(177)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • 渡辺製作所[住設機器](159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm」の検索結果

575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン BNC オス → 角形ピンレセプタクル, テストリード, 黒Hirschmann Test & Measurement
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1.2mセカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル色 = 黒絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Min = -15℃0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リードRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黒 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黒Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤 Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤Hirschmann Test & Measurement
879税込967
1個
当日出荷
仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅材質真鍮(コンタクト材質)長さ(mm)56許容電流(A)30端子種別TabRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケル
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934099101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934099101)Hirschmann Test & Measurement
649税込714
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934099100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934099100)Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934096100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(934096100)Hirschmann Test & Measurement
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934096101)Hirschmann Test & Measurement
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
589税込648
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 317-801 ドルフィンクリップ 8A, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930 317-801 ドルフィンクリップ 8A, 赤Hirschmann Test & Measurement
739税込813
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 赤Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
SOCKET 4MM, EB262-F6.3, RED Hirschmann Test & MeasurementSOCKET 4MM, EB262-F6.3, REDHirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青Hirschmann Test & Measurement
479税込527
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 972405101 わに口クリップ 32A 30mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 972405101 わに口クリップ 32A 30mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 317-800 ドルフィンクリップ 5A, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930 317-800 ドルフィンクリップ 5A, 黒Hirschmann Test & Measurement
669税込736
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101)Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 青Hirschmann Test & Measurement
449税込494
1個
当日出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黄 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黄Hirschmann Test & Measurement
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒Hirschmann Test & Measurement
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 青Hirschmann Test & Measurement
879税込967
1個
当日出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒Hirschmann Test & Measurement
619税込681
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
409税込450
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅Hirschmann Test & Measurement
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 55mm 赤 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 55mm 赤Hirschmann Test & Measurement
629税込692
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PPRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 白 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 58.3mm 白Hirschmann Test & Measurement
599税込659
1個
欠品中
仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 972405100 わに口クリップ 32A 30mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 972405100 わに口クリップ 32A 30mm, 黒Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 赤 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 赤Hirschmann Test & Measurement
729税込802
1個
当日出荷
仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 黒 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 黒Hirschmann Test & Measurement
719税込791
1個
当日出荷
仕様色 黒オス/メス メス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 16Aコンタクトめっき 金長さ 48mmコンタクト材質 真鍮絶縁体 PVC-PKUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 白 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 白Hirschmann Test & Measurement
489税込538
1個
当日出荷
仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 51mm 黒 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 51mm 黒Hirschmann Test & Measurement
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック Hirschmann Test & Measurement安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラックHirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:24A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:LAS S G SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ネジ 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-15ーC 標準:IEC 61010アズワン品番65-1414-60
ヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
589税込648
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934076100) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934076100)Hirschmann Test & Measurement
719税込791特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑Hirschmann Test & Measurement
459税込505
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)Hirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mmKLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stampRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(975106100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(975106100)Hirschmann Test & Measurement
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 ARoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932793001) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932793001)Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様リードタイプ テスト機器セットコネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグインリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 黒 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 黒Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 緑 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 60mm 緑Hirschmann Test & Measurement
459税込505
1個
当日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...
hmmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hmmf
  • jhm