カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- HAKKO(白光)(1)
- Kawasaki(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- M5Stack(2)
- omron(オムロン)(1)
- Seeed Studio(1)
- SMC(1)
- アズワン(3)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- 大阪魂(1)
- 日本電産テクノモータ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「i-032b」の検索結果

ヒルシュマン 972405104 わに口クリップ 32A 30mm, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応