カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(77)
  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 切削工具(31)
  • バイク部品(29)
  • バイク純正部品(25)
  • 塗料(24)
  • 自動車補修部品(18)
  • 事務用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nt-03」の検索結果

関連キーワード
487件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテナーNT-3 サンコー(三甲)

    サンテナーNT-3

    サンコー(三甲)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    適合(嵌合)サンテナーNT種別NT-3材質PP色グリーンタイプ90°クロス積載可能容量(L)14.9有効内寸(mm)521×465×45外寸(mm)550×500×80内寸(mm)532×480×60フタなし底形状網目その他コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー NT外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×500×80
  • プラルーペ NT-003-90 パール(PEARL)

    プラルーペ NT-003-90

    パール(PEARL)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    LED2色の組み合わせで3段階調色機能付き 18個のLEで暗いところでも大活躍 2.0倍88径 3段階調色機能付き 単4電池3本使用
  • カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ容器APオクタ18-18(85)NT(3百枚)

    エフピコチューパ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(300枚)
    3日以内出荷
    フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約690gが中身の目安です。
    用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)180×185×85耐熱温度(℃)60入数300
  • 部品 NT03 ベッセル

    部品 NT03

    ベッセル
    ¥68~税込¥75~
    1個
    8日以内出荷
  • アクアスイーパーNT3 トーエイライト

    アクアスイーパーNT3

    トーエイライト
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    6日以内出荷
    水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
    用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。仕様ネット部角度可変式材質アルミ質量(kg)約1.5寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00

    廣杉計器(14件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • B1551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B1551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N7071A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N7071A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    B6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6121A1-NT3G-3-75 AMPHENOL

    B6121A1-NT3G-3-75

    AMPHENOL
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種) 廣杉計器

    樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    形状ホースニップル
  • クラフト荷札テープ セキスイ

    クラフト荷札テープ

    セキスイ(44件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
    引張強度(N/10mm)60
  • 金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
  • N7471A1-NT3G-50 AMPHENOL

    N7471A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器

    樹脂ネジ レニーナット RYNT-00

    廣杉計器(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N1141A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOL

    B1141C1-NT3G-5-50

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラ布テープ ホリコー

    トラ布テープ

    ホリコー
    ¥779~税込¥857~
    1巻
    当日出荷
    黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
    用途注意喚起色黄×黒基材布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.24主な用途注意喚起粘着力(N/25mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
  • ニードルバルブ 廣瀬バルブ

    ニードルバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • N6121A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N6121A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOL

    N1112B1-001-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
  • 金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド先端ナット SMC

    ロッド先端ナット

    SMC(1件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット 廣杉計器

    樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット

    廣杉計器
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121A1-NT3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121A1-NT3G-3-75

    AMPHENOL
    ¥35,140税込¥38,654
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    BNC圧着プラグ/ジャック
    インピーダンス75Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • 金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(2種)

    廣杉計器
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用

    岩崎製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。鋳鉄製ホースニップルは用途に応じた特徴があり、比較的過酷な環境で使用されることが多いです。 。工場設備の冷却水配管/農業用ポンプや散水設備/建設現場の給排水設備/コンプレッサーのエア配管/泥水・排水・スラリー搬送設備/消火設備や産業用設備など、特に高い機械強度が必要な設備配管で採用されます。
    用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質鋳鉄製
  • 上用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)

    TRUSCO
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
  • 温度感知自動ラーメンタイマー 共立プロダクツ

    温度感知自動ラーメンタイマー

    共立プロダクツ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
    仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音種類工作キット表示LEDの点滅使用電池CR2032×1(3V)別売電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月
  • Amphenol 同軸コネクタ Nコネクタ, N6551A1-NT3G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ Nコネクタ, N6551A1-NT3G-50

    AMPHENOL
    ¥209,800税込¥230,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:Nコネクタ
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • インラインチェックバルブ NACHI(不二越)

    インラインチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥5,218~税込¥5,740~
    1台
    当日出荷
    軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
    質量(kg)0.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)30寸法BB(mm)27寸法LA(mm)70寸法BA(mm)31.2バルブ種類方向制御弁
  • [スワンク] SWANK タイバー・ネクタイセット SWANK(スワンク)

    [スワンク] SWANK タイバー・ネクタイセット

    SWANK(スワンク)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    SWANK社は1897年にアメリカで設立された装飾具の老舗。設立当初より紳士用アクセサリーに力を入れ、ユニークかつ繊細なデザインは多くの人に支持されてきました。スワンクのタイバー、ネクタイ、パッケージの3点がセットになった商品です。それぞれタイバーとネクタイのデザインがリンクしているおしゃれなデザインとなります。父の日や誕生日などプレゼントにも最適です。
    材質ネクタイ:シルク/タイバー:真鍮、エポキシ樹脂寸法(cm)7.5×143
  • スライドエアーニッパー タテ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー タテ型

    ベッセル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷