カテゴリ
- 測定用品(82)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(263)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(58)
- Kawasaki(86)
- MICROCHIP(221)
- SHINANO(信濃機販)(70)
- SMC(94)
- TRACO POWER(81)
- TRUSCO(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- コガネイ(128)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- ニムラ(70)
- メディアカバーマーケット(76)
- ユニバーサル(72)
- 伊東電機(93)
- 大阪魂(2,706)
- 工進(80)
- 日産ネジ(131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)

ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥509税込¥5601個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白
Hirschmann Test & Measurement¥479税込¥5271個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青
Hirschmann Test & Measurement¥529税込¥5821個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤
Hirschmann Test & Measurement¥679税込¥7471個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥549~税込¥604~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 60mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様色 赤オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 白
Hirschmann Test & Measurement¥539税込¥5931個当日出荷仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 錫長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドBIL 20 / BIL 20 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 20 / BIL 20 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 20シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大2 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥469~税込¥516~1個当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥869税込¥9561個当日出荷仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白
Hirschmann Test & Measurement¥689税込¥7581個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 972405104 わに口クリップ 32A 30mm, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 60mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様色 = 黒 オス/メス = オス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 32A コンタクトめっき = 金 ばね接点 = あり 長さ = 60mm コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PVC-P 品番 ; 884-9052 884-9052 、 ; 884-9061 884-9061 及び ; 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 A CAT I PVC-Pハウジング スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 65mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 65mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 16mm
Hirschmann Test & Measurement¥349税込¥3841個3日以内出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮BO 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BO 10、CAT I 4 mmニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M6ねじボディ付きです。 このBO 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが1.5 mm~8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement, ターミナル, フェノール樹脂, 赤 4mm
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 60V dc絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂最大パネル厚 = 3.5mmPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷仕様色 = 緑コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318103 わに口クリップ 8A 4mm, 黄
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318104 わに口クリップ 8A 4mm, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 青
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様色 = 青コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 黄
Hirschmann Test & Measurement¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 青(930166102)
Hirschmann Test & Measurement¥519税込¥5711個3日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 錫長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドBIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 30シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大4 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 黄
Hirschmann Test & Measurement¥859税込¥9451個3日以内出荷仕様色 = 黄 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 青
Hirschmann Test & Measurement¥819税込¥9011個3日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 金長さ = 48mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-PKUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥859税込¥9451個3日以内出荷仕様色 = 緑 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317803 わに口クリップ 8A 4mm, 黄
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥509税込¥5601個3日以内出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318102 わに口クリップ 8A 4mm, 青
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318106 わに口クリップ 8A 4mm, グレー
Hirschmann Test & Measurement¥689税込¥7581個3日以内出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = グレー絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973601101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 60mm 青
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷仕様色 青オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 65mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 65mm 青
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 65mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PPSLS 200、CAT Iバナナプラグ伸縮可能シュラウド - スタッキング可能. Hirschmann Test and Measurement社のSLS 200シリーズの4 mmバナナプラグ部品、サイドマウントのロックスプリングに力を加えた場合のみ解放される伸縮可能シュラウド付きの接触保護されたねじ止め式、スタッキング可能4 mmプラグです。 外径2.5 mmまでの導体に対応します。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 30 A CAT I スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄
Hirschmann Test & Measurement¥899税込¥9891個3日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement バインディングポスト, 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 35A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メス最大パネル厚 = 2mm穴径 = 8mmPKI 10 A Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurementt社のPKI 10 A Au、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットは、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リング、2 mmクロスホール及びM4端子ねじが装備されています。 これらのPKI 10 A Auシリーズ4 mmテストソケットは、壁厚最大2 mmの装置シャーシ及びスイッチパネルの絶縁された、非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I ねじによる取り付け M4端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 972405102 わに口クリップ 32A 30mm, 青
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 50cm
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル = CAT Iメーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥899税込¥9891個8日以内出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 41.5mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥989税込¥1,0881個8日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 35Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKI 100、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test and Measurement社のPKI 100、CAT I 4 mmニッケルめっきシャーシ取り付けテストソケット、極クランプ及びキャプティブ絶縁ヘッド、2 mmクロスホール及びM4終端スレッド付きです。 これらのPKI 100シリーズ4 mmテストソケットは、最大3.5 mmの壁厚を備えた装置シャーシ及びスイッチパネルの非回転設置に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 35 A CAT I M4ねじ込み終端RoHS指令(10物質対応)対応