カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • ホンダ(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • Kawasaki(11)
  • スズキ(9)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SCHURTER(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • マキタ(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • 富士インパルス(1)
  • 大川被服(1)
  • ファースト(1)
  • サタケ(1)
  • BULGIN(1)
  • TRACO POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nn1101」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934081101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934081101)Hirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934071101) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934071101)Hirschmann Test & Measurement
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS GG 25/2.5 CAT III 4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG 25/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付きの安全コネクタが付いています。 この長さ25 cmのMLS GG 25/2.5測定 / テストリードは、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁が施されたより線リード、シャッタプルーフのスリーブを備えています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 長さ: 25 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ