測定用品 (86) ブランド: Hirschmann Test & Measurementすべて解除
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934076100) Hirschmann Test & Measurement 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2 多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 赤 Hirschmann Test & Measurement (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 黒 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 赤 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 黒 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972357701) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 赤 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 黒 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 緑 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934174100) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2 多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934174101) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2 多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934076101) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2 多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934074101) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = なし コネクタ B スタッカブル = なし コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね) 絶縁体 = ポリアミド(PA) 動作温度 Min = -15℃ MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2 多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934074100) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 リード長 1m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2 多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 青 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 白 Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 色 = 白オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934184100) Hirschmann Test & Measurement 翌々日出荷
仕様 リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 2m Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 2m Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 46.3mm 青 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 46.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 黄 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934086101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cm RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934086100) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = ソケットコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cm RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934184101) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
SOCKET 4MM, EB260G, YE/GN Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 緑, 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
SOCKET 4MM, EB260G, YELLOW Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
SOCKET 4MM, EB260G, BLUE Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm グレー Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 白 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
SOCKET 4MM, EB260G, GREEN Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 紫 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 紫オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 茶 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972357700) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 青(972357702) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 青オス/メス = メス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 58.5mm 青 Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続 RoHS指令(10物質対応) 対応
SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)CEI 61010. Safety press-in sockets. 4 mm flush-mount safety sockets, with 6.3 mm tab connector, complying with DIN 46 244, gold-plated brass. Quick mounting on front faces with thicknesses between 1 and 10 mm.mm. RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972358700) Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2640 LK、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだ接続. SAB 2640 LK、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだ接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II RoHS指令(10物質対応) 対応