カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • azbil(旧:山武)(1)
  • D'Addario(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SICK(20)
  • SMC(43)
  • SPARKFUN(1)
  • TDK(1)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • をくだ屋技研(2)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(2)
  • コダマ(1)
  • 井筒製作所(2)
  • 児玉工業(1)
  • 東芝(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl15a」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 黒 , 赤, オス リード長1m Hirschmann Test & Measurement

    テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 黒 , 赤, オス リード長1m

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1mテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス(934158100) Hirschmann Test & Measurement

    テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 黒, オス(934158100)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934158101) Hirschmann Test & Measurement

    テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス(934158101)

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 16A色 = 赤オス/メス = オス絶縁体 = PA、PPテストプローブタイプ = スプリング動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -15℃動作温度範囲 = -15 → +70 ℃Test leads 1000 V - PL 2600 W. Moulded and protected 1000-V test leads fitted with a 4-mm male angled banana plug and a dual function safety test prod. The prod can pass through insulators and layers of oxidation. Leads available in black or red. Stock code ; 346-9109 346-9109 is a kit containing one black lead and one red lead.RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ