カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Alps Electric
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- TRUSCO(11)
- デンカエレクトロン(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- イトーキ(1)
- C & K COMPONENTS(1)
「tht-12.0」の検索結果

タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入
Alps Electric¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズ。AlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98