カテゴリ
- 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
- HY Electronic Corp
- Pico Technology(80)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Raspberry Pi(12)
- Pimoroni(6)
- Seeed Studio(10)
- エフピコ(1,733)
- エフピコチューパ(447)
- 日本モレックス(molex)(244)
- ON SEMICONDUCTOR(151)
- New-Era(ニューエラー)(102)
- SPARKFUN(99)
- イスカル(90)
- MICROCHIP(43)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- コクヨ(18)
- ホンダ(16)
- Electro Harmonix(13)
- PICOTEST(ピコテスト)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「PICO」の検索結果

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU
HY Electronic Corp¥929~税込¥1,022~1セット(20個)7日以内出荷種別チューブ式構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBU実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC
HY Electronic Corp¥31,980~税込¥35,178~1箱(50個)7日以内出荷長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC
HY Electronic Corp¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin BR-8
HY Electronic Corp¥3,298~税込¥3,628~1袋(20個)7日以内出荷長さ(mm)19.6幅(mm)19.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージBR-8実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)10ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin SOIC
HY Electronic Corp¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。長さ(mm)4.95構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSOIC実装タイプ表面実装ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL
HY Electronic Corp¥929税込¥1,0221セット(20個)7日以内出荷ブリッジタイプ単相種別チューブ式ピーク平均順方向電流(A)4実装タイプスルーホールパッケージGBLピン数(ピン)4構成シングル動作温度範囲(℃)-55~+150ピーク順方向電圧(V)1.1ピーク逆電流(μA)5長さ(mm)20.3
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBS
HY Electronic Corp¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか7日以内出荷長さ(mm)8.8高さ(mm)3.4構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDBS実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)500テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOG
HY Electronic Corp¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOG実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM
HY Electronic Corp¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOBM実装タイプスルーホールピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL
HY Electronic Corp¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)19.5幅(mm)6.5構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3K
HY Electronic Corp¥999税込¥1,0991セット(30個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)14.1構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージD3K実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin 2GBJ
HY Electronic Corp¥669~税込¥736~1セット(20個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)20.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ2GBJ実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)2ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP
HY Electronic Corp¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージKBP実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU
HY Electronic Corp¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)ほか7日以内出荷長さ(mm)23.7構成シングルピン数(ピン)4パッケージKBU実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W
HY Electronic Corp¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W
HY Electronic Corp¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC W実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBR
HY Electronic Corp¥5,798~税込¥6,378~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSBR実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500ピーク逆電流(mA)5テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.2ブリッジタイプ3相
HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥39,980税込¥43,9781リール(3000個)7日以内出荷ピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
HY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥55,980税込¥61,5781リール(3000個)7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション
HY Electronic Corp¥39,980~税込¥43,978~1リール(5000個)7日以内出荷
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション
HY Electronic Corp¥43,980税込¥48,3781リール(3000個)7日以内出荷構成シングル1チップ当たりのエレメント数1実装タイプ表面実装パッケージDO-214AA (SMB)テクノロジーシリコンジャンクションピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.1長さ(mm)4.7幅(mm)3.94高さ(mm)2.24
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27
HY Electronic Corp¥28,980~税込¥31,878~1セット(1200個)7日以内出荷直径(Φmm)5.6高さ(mm)9.5構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-27実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーショットキー
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41
HY Electronic Corp¥5,298~税込¥5,828~1袋(500個)ほか7日以内出荷構成シングル1チップ当たりのエレメント数1実装タイプスルーホールパッケージDO-41ピン数(ピン)2長さ(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin R 6 ショットキー
HY Electronic Corp¥55,980~税込¥61,578~1セット(500個)7日以内出荷
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
HY Electronic Corp¥2,298~税込¥2,528~1袋(250個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)
HY Electronic Corp¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)ほか7日以内出荷長さ(mm)4.7幅(mm)3.94構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB
HY Electronic Corp¥2,998税込¥3,2981セット(50個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)10.5幅(mm)4.8高さ(mm)15.5構成コモンカソードピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125テクノロジーショットキー
HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
HY Electronic Corp¥48,980~税込¥53,878~1リール(5000個)7日以内出荷長さ(mm)4.6幅(mm)2.9高さ(mm)2.42構成シングルピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー
HY Electronic Corp¥2,698税込¥2,9681袋(125個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー
HY Electronic Corp¥2,498税込¥2,7481袋(125個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 500mV
HY Electronic Corp¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー 500mV
HY Electronic Corp¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV
HY Electronic Corp¥5,298税込¥5,8281袋(500個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 2.72mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。ショットキーバリア整流ダイオード - 1N58シリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited は、1 A及び2 Aの順方向電流定格のショットキーダイオードを提供しています。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電圧降下が低く、JEDEC DO-41又はDO-27パッケージに収められています。 このショットキー整流器は、高周波インバータ、極性保護、還流など、高速スイッチングが求められる用途に使用できます。. 構造: エピタキシャル 金属: ガードリング付き半導体ジャンクション プラスチック素材: UL94V-0 極性: カラーバンドでカソードを表示RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 500mV
HY Electronic Corp¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ARoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー 700mV
HY Electronic Corp¥2,598税込¥2,8581袋(250個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 700mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV
HY Electronic Corp¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 750mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V
HY Electronic Corp¥45,980税込¥50,5781セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。標準回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronics (Cayman) ltd 製のプラスチックシリコン整流器は、逆電圧が400~1000 V (@ 1~6 A)で変動する傾向があり、JEDEC又は表面実装パッケージで提供されています。 この整流器は、低電圧降下、低逆漏洩電流を特長とし、高電流パワーを生み出します。. 拡散接合 極性: カラーバンドでカソードを表示 表面実装(SMAバージョンのみ)及びスルーホール(JEDEC)の用途に最適 JEDEC / SMTパッケージ: 成形プラスチック材質はUL94V-0認定RoHS指令(10物質対応)対応