カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- HY Electronic Corp
- Pico Technology(64)
- Raspberry Pi(12)
- Seeed Studio(4)
- エフピコチューパ(287)
- エフピコ(102)
- イスカル(64)
- 日本モレックス(molex)(35)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(30)
- コクヨ(18)
- New-Era(ニューエラー)(17)
- Electro Harmonix(13)
- PICOTEST(ピコテスト)(12)
- Photogenic(10)
- STAUB(ストウブ)(9)
- M5Stack(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- ピコモンテ・ジャパン(7)
- 東京ベル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「PICO」の検索結果

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU
HY Electronic Corp¥929~税込¥1,022~1セット(20個)7日以内出荷種別チューブ式構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBU実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC
HY Electronic Corp¥31,980~税込¥35,178~1箱(50個)7日以内出荷長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC
HY Electronic Corp¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin BR-8
HY Electronic Corp¥3,298~税込¥3,628~1袋(20個)7日以内出荷長さ(mm)19.6幅(mm)19.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージBR-8実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)10ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin SOIC
HY Electronic Corp¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。長さ(mm)4.95構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSOIC実装タイプ表面実装ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL
HY Electronic Corp¥929税込¥1,0221セット(20個)7日以内出荷ブリッジタイプ単相種別チューブ式ピーク平均順方向電流(A)4実装タイプスルーホールパッケージGBLピン数(ピン)4構成シングル動作温度範囲(℃)-55~+150ピーク順方向電圧(V)1.1ピーク逆電流(μA)5長さ(mm)20.3
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBS
HY Electronic Corp¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか7日以内出荷長さ(mm)8.8高さ(mm)3.4構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDBS実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)500テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOG
HY Electronic Corp¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOG実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin WOBM
HY Electronic Corp¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージWOBM実装タイプスルーホールピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL
HY Electronic Corp¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)19.5幅(mm)6.5構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3K
HY Electronic Corp¥999税込¥1,0991セット(30個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)14.1構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージD3K実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin 2GBJ
HY Electronic Corp¥669~税込¥736~1セット(20個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)20.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ2GBJ実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)2ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP
HY Electronic Corp¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージKBP実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU
HY Electronic Corp¥2,498~税込¥2,748~1袋(20個)ほか7日以内出荷長さ(mm)23.7構成シングルピン数(ピン)4パッケージKBU実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W
HY Electronic Corp¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W
HY Electronic Corp¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC W実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 3相ブリッジダイオード, 5-Pin SBR
HY Electronic Corp¥5,798~税込¥6,378~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSBR実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)35ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500ピーク逆電流(mA)5テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.2ブリッジタイプ3相
HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥39,980税込¥43,9781リール(3000個)7日以内出荷ピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
HY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥55,980税込¥61,5781リール(3000個)7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション
HY Electronic Corp¥39,980~税込¥43,978~1リール(5000個)7日以内出荷
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション
HY Electronic Corp¥43,980税込¥48,3781リール(3000個)7日以内出荷構成シングル1チップ当たりのエレメント数1実装タイプ表面実装パッケージDO-214AA (SMB)テクノロジーシリコンジャンクションピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.1長さ(mm)4.7幅(mm)3.94高さ(mm)2.24
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27
HY Electronic Corp¥28,980~税込¥31,878~1セット(1200個)7日以内出荷直径(Φmm)5.6高さ(mm)9.5構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-27実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーショットキー
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41
HY Electronic Corp¥5,298~税込¥5,828~1袋(500個)ほか7日以内出荷構成シングル1チップ当たりのエレメント数1実装タイプスルーホールパッケージDO-41ピン数(ピン)2長さ(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin R 6 ショットキー
HY Electronic Corp¥55,980~税込¥61,578~1セット(500個)7日以内出荷
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
HY Electronic Corp¥2,298~税込¥2,528~1袋(250個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)
HY Electronic Corp¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)
HY Electronic Corp¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)ほか7日以内出荷長さ(mm)4.7幅(mm)3.94構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB
HY Electronic Corp¥2,998税込¥3,2981セット(50個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)10.5幅(mm)4.8高さ(mm)15.5構成コモンカソードピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125テクノロジーショットキー
HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
HY Electronic Corp¥48,980~税込¥53,878~1リール(5000個)7日以内出荷長さ(mm)4.6幅(mm)2.9高さ(mm)2.42構成シングルピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装