カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • CKD(6)
  • ERECTA(エレクター)(5)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • Murrelektronik Limited(46)
  • SMC(158)
  • TRUSCO(10)
  • イスカル(21)
  • エスコ(15)
  • オリエンタルモーター(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • タンガロイ(6)
  • ニッサン(20)
  • ニッタ(12)
  • ビュートン(13)
  • ホンダ(265)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 大綱(22)
  • 東洋バルヴ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn4」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN)

    Schutzinger
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 201 / GN) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 201 / GN)

    Schutzinger
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 200Aスレッドサイズ = M12 x 1定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 9mmパネル上の高さ = 76mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN) Schutzinger

    Green quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / GN)

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A Schutzinger

    Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A

    Schutzinger
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3 Schutzinger

    Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3

    Schutzinger
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様テストリード : マルチメータ用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ