カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(245)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • ダイヤトレンド(42)
  • SMC(22)
  • 弘進ゴム(12)
  • アズワン(8)
  • エスコ(7)
  • アサヒペン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ホンダ(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • マルニ(マルニ工業)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • VISHAY(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-1」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mmSchutzinger
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mmSchutzinger
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mmSchutzinger
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 102 / RT) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 102 / RT)Schutzinger
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN)Schutzinger
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm(POL 102 / GE) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm(POL 102 / GE)Schutzinger
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW) SchutzingerSchutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW)Schutzinger
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ