カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- KEMET(14)
- MAZDA(マツダ)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NETGEAR(5)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(6)
- エスコ(3)
- サンドビック(5)
- スーパー工業(3)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 伊東電機(5)
- 北川鉄工所(6)
- 大阪魂(14)
- 富士電線工業(6)
- 岡崎精工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m43-4」の検索結果
特価

Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW)
Schutzinger¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 102 / RT)
Schutzinger¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN)
Schutzinger¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm(POL 102 / GE)
Schutzinger¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様色 = 黄穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応