カテゴリ

  • 農具(20)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(10)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-160」の検索結果

関連キーワード
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットケース リングスター

    ポケットケース

    リングスター(55件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。
    用途さらに細かな収納に最適!材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切なしタイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。色クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(35件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC160LC-7 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC160LC-7

    コマツ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)10001-適合機種(代表)PC160LC-7交換目安500時間
  • ぶ厚い160gsmコピー用紙A4 日本ノート

    ぶ厚い160gsmコピー用紙A4

    日本ノート(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1冊
    当日出荷
    サイズA4白色度(%)98.5坪量(g/m2)160入数35枚
  • スカイカット プラスチック用チップソー ハウスビーエム

    スカイカット プラスチック用チップソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    用途プラスチック用。 プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ継手ストレート SUS304F モノタロウ

    ワンタッチ継手ストレート SUS304F

    モノタロウ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:SUS304F流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 電工プロカッター JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,388~税込¥1,527~
    1個
    当日出荷
    洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
    付属品特専黒刃1枚
  • 16チャンネルロジックアナライザ ZEROPLUS

    16チャンネルロジックアナライザ

    ZEROPLUS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    16チャンネルのロジックアナライザ LAP-C(16032)は、USBインターフェースによりWindowsPCに接続して使用する16チャンネルのロジックアナライザです。取り込んだ波形をパソコンの画面で見ることができます。 ※ Windows10に対応しました。Windows10で使用する場合は、ZEROPLUS社のホームページからインストーラをダウンロードしてください。
    その他【1チャンネル単位のメモリ割り当て】32Kビットセット内容ロジック・アナライザ本体 ×1、8ピンテストケーブル ×2本、プローブ ×2個、USBケーブル ×1本備考接続するPC:【CPU動作クロック】最低基準:166MHz、推奨基準:900MHz、【メモリ】最低基準:64MB、推奨基準:256MB、【使用ディスプレイ解像度】最低基準:1024x768、推奨基準:1024x768、【ハードディスク使用スペース】最低基準:100MB、推奨基準:100MB、【USB仕様】最低基準:USB1.1、推奨基準:USB2.0電圧(V)6~+6(±0.1)電源USB端子より供給対応OSWindows7/8.1/10チャンネル数16測定対象75MHzインターフェース【接続】USB2.0(USB1.1対応)メモリー512Kビット
  • SPC 四角頭付プラグ イハラサイエンス

    SPC 四角頭付プラグ

    イハラサイエンス
    ¥7,138税込¥7,852
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S10C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • フードパン用カムカート キャンブロ

    フードパン用カムカート

    キャンブロ
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    翌々日出荷
    カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。
    キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
  • チューブフィッティングSUS304 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フードコンテナスプーン THERMOS(サーモス)

    フードコンテナスプーン

    THERMOS(サーモス)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    そこまでキレイにすくえるスプーン。 過度がスクエア型だから最後まで食べやすい。 フードコンテナに適した長さです。 スープジャーポーチ(別売)の背面ポケットにスッキリ収納できる。
    仕様食洗機OK質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×4×2.5
  • 一槽シンク(SUS430)(BGなし) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)(BGなし)

    東製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。
    材質SUS430全高(mm)800荷姿完成品バックガードの有無なし
  • フードコンテナースプーン THERMOS(サーモス)

    フードコンテナースプーン

    THERMOS(サーモス)
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    スープジャーの中身がすくいやすいスプーン。口当たりの良い、木のような素材感&デザイン。スープジャーポーチの背面ポケットにすっきり収納できる。食洗機OK。
    材質ケース上・ケース下:ABS樹脂、スプーン:PBT樹脂寸法(mm)170×40×25本体質量(kg)0.1
  • 160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付] エスコ

    160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付]

    エスコ
    ¥7,200税込¥7,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PC-160全長(mm)160先端先細バネ無し
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    ¥4,520税込¥4,972
    1セット
    翌日出荷
    ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • アルミパーティション 十字ポール アイリスチトセ

    アルミパーティション 十字ポール

    アイリスチトセ
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    3日以内出荷
    色シルバー
  • アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    3日以内出荷
    色シルバーサービス分類組立・設置・取付
  • VPC-1600保守パーツ ケースFAN CONTEC(コンテック)

    VPC-1600保守パーツ ケースFAN

    CONTEC(コンテック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    VPC-1600用冷却ファン。
    適合機種FAパソコン VPC-1600
  • モール(L)フロントフェンダー (E1) MAZDA(マツダ)

    モール(L)フロントフェンダー (E1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • VPC-1600保守パーツ FANフィルタ CONTEC(コンテック)

    VPC-1600保守パーツ FANフィルタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    VPC-1600用防塵フィルタ。
    適合機種FAパソコン VPC-1600
  • ポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品 タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品

    タキロンシーアイ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    8日以内出荷
    サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字 POWERTIP

    パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字

    POWERTIP
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 160PC ツカミ固定ネジ アルスコーポレーション

    160PC ツカミ固定ネジ

    アルスコーポレーション
    ¥149税込¥164
    1個(2個)
    5日以内出荷
    160PC用のツカミ固定ネジ(2個組)です。
    適合品番160PC-1.8D/(部品番号)3
  • プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
    用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L。三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
  • 160PC 上刃・受刃ツカミ一式 アルスコーポレーション

    160PC 上刃・受刃ツカミ一式

    アルスコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    160PC用の上刃・受刃ツカミ一式(ネジ付)です。
    適合品番160PC-1.8D/(部品番号)2
  • 160PCC/PC 上刃ツカミネジ アルスコーポレーション

    160PCC/PC 上刃ツカミネジ

    アルスコーポレーション
    ¥149税込¥164
    1個(2個)
    5日以内出荷
    160PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード 採収タイプ用の上刃ツカミ固定ネジ(2個組)です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)3、160PCC-1.8D/(部品番号)3、160-0.6R/(部品番号)3、160-1.2R/(部品番号)3、160-1.8R/(部品番号)3、160-2.1R/(部品番号)3、160-2.4R/(部品番号)3
  • 160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション

    160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付

    アルスコーポレーション
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    160PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード 採収タイプ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)2、160PCC-1.8D/(部品番号)2、160-0.6R/(部品番号)2、160-1.2R/(部品番号)2、160-1.8R/(部品番号)2、160-2.1R/(部品番号)2、160-2.4R/(部品番号)2
  • 交換用真空パッド SCHMALZ(シュマルツ)

    交換用真空パッド

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレワークブース_シンプルブース 十字ポール アイリスチトセ

    テレワークブース_シンプルブース 十字ポール

    アイリスチトセ
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    31日以内出荷
    材質アルミ押出形材色ブラックグリーン購入法適合
  • 大型真空パッド SCHMALZ(シュマルツ)

    大型真空パッド

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応