カテゴリ

  • 測定用品(26)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(1)
  • BOURNS(75)
  • Jpiジャパン(21)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(171)
  • onsemi(15)
  • RS PRO(83)
  • SKC(環境測定)(21)
  • SPARKFUN(50)
  • StarTech.com(29)
  • TRACO POWER(55)
  • Uniform Circus BEAMS(13)
  • エレコム(19)
  • カーシーカシマ(28)
  • スバル(20)
  • ホンダ(67)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • 三菱ふそう(55)
  • 日東樹脂工業(16)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nir」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Red 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Red 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 Schutzinger

    Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32

    Schutzinger
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A Schutzinger

    Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A

    Schutzinger
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Safety threaded socket, 1000 V CAT III Schutzinger

    Safety threaded socket, 1000 V CAT III

    Schutzinger
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 33mm 赤

    Schutzinger
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 47.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 47.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤

    Schutzinger
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 10 A Schutzinger

    Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 10 A

    Schutzinger
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 21mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストプローブ, 赤(SPS 2381 Ni / RT) Schutzinger

    Schutzinger テストプローブ, 赤(SPS 2381 Ni / RT)

    Schutzinger
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4 mmテストプローブリード Schutzinger, 1kV, 5A, メス Schutzinger

    4 mmテストプローブリード Schutzinger, 1kV, 5A, メス

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 30.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 30.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥639税込¥703
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 36.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 36.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 36.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストプローブ, 赤(SPS 6890 Ni / RT) Schutzinger

    Schutzinger テストプローブ, 赤(SPS 6890 Ni / RT)

    Schutzinger
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストソケット 真鍮 17.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger テストソケット 真鍮 17.5mm 赤

    Schutzinger
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 安全クリップ 安全やっとこクリップ Schutzinger

    Schutzinger 安全クリップ 安全やっとこクリップ

    Schutzinger
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 安全やっとこクリップ併用可能製品 = 直径4 mmのコンタクトクロコダイルジョーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm Schutzinger

    Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm

    Schutzinger
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テスト ・ 測定キット 接続プラグ Schutzinger

    Schutzinger テスト ・ 測定キット 接続プラグ

    Schutzinger
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 接続プラグ併用可能製品 = BRBU 7924 L接続ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 34.8mm 赤

    Schutzinger
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 34.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 48mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 48mm 赤

    Schutzinger
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 43mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 43mm 赤

    Schutzinger
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connecting plug, 33 Vac 70 Vdc, 12 A Schutzinger

    Connecting plug, 33 Vac 70 Vdc, 12 A

    Schutzinger
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 赤

    Schutzinger
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 31mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 31mm 赤

    Schutzinger
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONN バナナ プラグ 32A レッド Schutzinger

    CONN バナナ プラグ 32A レッド

    Schutzinger
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    13日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1607-11
  • Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3 Schutzinger

    Safety connecting plug, 1000 V CAT II, 3

    Schutzinger
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様テストリード : マルチメータ用RoHS指令(10物質対応)対応