カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
赤外透過フィルター
HOYA¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から8日以内出荷可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途赤外用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(79件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ
日東樹脂工業¥46,980税込¥51,6781枚6日以内出荷セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。670nm以上を透過します。種別赤外線透過フィルター材質アクリル色外観黒色(クリア)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×550×0.5アズワン品番3-9888-07
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板 透明
(77件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ
日東樹脂工業¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から6日以内出荷セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。仕様※表面にマスキングシート付種別精密板材質アクリル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら