カテゴリ
- 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
- Schutzinger
- SUS(エスユーエス)(749)
- イマオコーポレーション(4)
- ケーエム精密(1)
- 国際電業(5)
- FALKEN(住友ゴム)(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- TRUSCO(12)
- YAMAZEN(山善)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ケナメタル(4)
- セフティー3(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(94)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(4)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 日東工器(54)
- 東芝ライテック(3)
- 神保電器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「sfk」の検索結果
特価

Safety lamella-basket plug, 600 V CAT II(SFK 7360 Ni / OK / RT)
Schutzinger¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31.1mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黄
Schutzinger¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 青
Schutzinger¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黒
Schutzinger¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 緑
Schutzinger¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 33.9mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31mm 青
Schutzinger¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31mm グレー
Schutzinger¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様色 = グレーオス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31mm 赤
Schutzinger¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 2m
Schutzinger¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 500mA色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線絶縁体 = PA 6.6動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmヒューズ付き安全測定リードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムヒューズ付き安全測定リードセットには、100 cmと200 cmの長さが用意され0.5 Aと1.6 Aの2つのヒューズ定格を持つ、反対側の端に内蔵ヒューズホルダーが付いた、ラメラバスケットプラグ-ラメラバスケットプラグ付きの赤及び黒の安全リードが一本ずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格: 1000 V CAT IV 定格電流: 8 A 動作温度: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応