カテゴリ

  • メカニカル部品(75)
  • 機構部品(45)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「sfk-01」の検索結果

130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS キット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケット L キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット L キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥305税込¥336
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット S キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥240税込¥264
    1セット
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • DブラケットSS タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥262税込¥288
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケット S タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥263税込¥289
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥262税込¥288
    1セット
    欠品中
    セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • DブラケットSS(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥219税込¥241
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケット L タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット L タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥362税込¥398
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • DブラケットSSタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSSタップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
  • Dブラケット S タップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S タップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • DブラケットL(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットL(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥327税込¥360
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • DブラケットSS-CNキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS-CNキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥299税込¥329
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
  • DブラケットSS-CNタップ付キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS-CNタップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥299税込¥329
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
  • DブラケットLブラックキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットLブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥429税込¥472
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理アニオン電着塗装、回転防止機能付
  • DブラケットLタップ付(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットLタップ付(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥360税込¥396
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • DブラケットSSブラックキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSSブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥350税込¥385
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付質量(g)11
  • DブラケットL-CNタップ付キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットL-CNタップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥429税込¥472
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
  • DブラケットS-CNキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットS-CNキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥306税込¥337
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
  • DブラケットL-CNキット SUS(エスユーエス)

    DブラケットL-CNキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥399税込¥439
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
  • DブラケットS-CNタップ付キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットS-CNタップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥330税込¥363
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
  • Dブラケット S ブラックキット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S ブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥353税込¥388
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理アニオン電着塗装、回転防止機能付
  • フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    国際電業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
    材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:黒、本体:黒質量(g)240保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • アングルブラケット SS キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥228税込¥251
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 平型蝶番SSキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • アジャスタブラケットM12 Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12 Sキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥572税込¥629
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
  • アングルブラケットSS ブラックキット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケットSS ブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥330税込¥363
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • アングルブラケットSS(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケットSS(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK

    荒川技研工業(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
    用途A2以上の大判パネルに適しています。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
  • 3カ-W タンシ+-ナベ 大阪魂

    3カ-W タンシ+-ナベ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(29個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    国際電業
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
    材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:グレー、本体:黒質量(g)250保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • 平型蝶番SSステンキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番SSステンキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)26.9表面処理アルマイト
  • ダンパー蝶番K3030キット SUS(エスユーエス)

    ダンパー蝶番K3030キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(30)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、STナットS(M5)×4材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
  • フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    国際電業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
    材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:グレー、本体:乳白質量(g)290保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1c動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • フットスイッチ 国際電業

    フットスイッチ

    国際電業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    工作機械などを足で操作するために使うスイッチです。
    接点構成1c機能動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチMICROスイッチV形操作部フットスイッチ
  • S字カラビナ S字フック ナスカン 落下防止用  ダブルフック しっかりキャッチ AFF WARE

    S字カラビナ S字フック ナスカン 落下防止用 ダブルフック しっかりキャッチ

    AFF WARE
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    ダブルフックで取り付け、取り外し簡単。カギや小物の吊り下げができます。
    用途物の吊り下げに長さ(mm)約50幅(mm)約22厚さ(mm)約7色ブラック質量(g)約5
  • 木工用フリーカッター替刃 SK11

    木工用フリーカッター替刃

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2枚)
    当日出荷
    耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
    用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。材質ハイス鋼適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
  • ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 R SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 R

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 15 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:15mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0305アズワン品番65-7931-19
  • ボールベアリング10mm19mmW 63800-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング10mm19mmW 63800-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 10 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:10mm●外径:19mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0500アズワン品番65-7950-62
  • ボールベアリング5mm13mmW 619/5-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング5mm13mmW 619/5-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 5 mm、外径は 13 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:5mm●外径:13mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0463アズワン品番65-7931-08