カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Schutzinger
  • モノタロウ(1)
  • メイキコウ(61)
  • 富士電機(38)
  • 武蔵オイルシール工業(33)
  • TRUSCO(22)
  • CCS(シーシーエス)(21)
  • コフロック(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(15)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • CKD(13)
  • イチグチ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • イマダ(5)
  • タンガロイ(5)
  • 三菱電機(5)
  • SAMTEC(5)
  • ワンド(マイセット)(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-100」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schutzinger BNC オス → ラメラバスケットプラグ, テストリード, 黒 , 赤(KO 89-58 / 100 / SW) SchutzingerSchutzinger BNC オス → ラメラバスケットプラグ, テストリード, 黒 , 赤(KO 89-58 / 100 / SW)Schutzinger
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1mセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = CuBe2絶縁体 = PTFEコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線Schutzinger BNCアダプタリード. 内蔵ストレインリリーフ付き片側BNCコネクタで、非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2を使用してRG58ケーブルの2 x 4 mmラメラバスケットプラグに組み立てられ(インライン及び追加ソケット横方向)、Yスプリッタが付属し、合計長100 cmです。. RG58ケーブルタイプ、BNCコネクタ用(UG1785)RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線 600V, 黒, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 600V, 黒, 1mSchutzinger
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 1m SchutzingerSchutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黒, 1mSchutzinger
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mm SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mmSchutzinger
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mmセーフティプラグリード長 = 56.5mm許容電流値 = 19A安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT II 600 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応