絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- モノタロウ(5,945)
- MAZDA(マツダ)(216,535)
- トヨタ(139,315)
- ミツビシ(137,806)
- YAMAHA(ヤマハ)(90,197)
- エスコ(68,750)
- ホンダ(47,923)
- スズキ(42,615)
- メディアカバーマーケット(40,224)
- SMC(38,481)
- 大阪魂(21,134)
- Panasonic(パナソニック)(16,031)
- ダイハツ(15,981)
- ニッサン(15,486)
- TRUSCO(14,379)
- cotta(13,798)
- アズワン(9,148)
- 工進(7,929)
- EBM(江部松商事)(7,688)
- NAKANO(6,709)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Sensata / Crydom
Sensata / Crydomのページです。Sensata / Crydomは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425
Sensata / Crydom¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7
Sensata / Crydom¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 20 mA接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタ最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm奥行き = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06
Sensata / Crydom¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様最大電圧制御 = 32 V dc、最大負荷電流 = 6 A rms、取り付けタイプ = DINレール、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小電圧制御 = 4 V dc、電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms、最小負荷電圧 = 24 V rms、ターミナルタイプ = ねじ、高さ = 90.3mm、動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:6 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D6
Sensata / Crydom¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール
Sensata / Crydom¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
3phase solid state relay 50A 48-530Vac
Sensata / Crydom¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Relay Zero V turn-on
Sensata / Crydom¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×58.4×33質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロス各種認証UL、VDE動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.15出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC