絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Sensata / Crydom
Sensata / Crydomのページです。Sensata / Crydomは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在242件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425
Sensata / Crydom¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2410
Sensata / Crydom¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式表面実装材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)10rmsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7
Sensata / Crydom¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 20 mA接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタ最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm奥行き = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A rms 最大負荷電圧:280 V dc 基板実装, MP240D4
Sensata / Crydom¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 4 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V dc最小負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V 基板実装, D2W202F
Sensata / Crydom¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac/dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.2 x 11.9 x 29.9mm静電容量 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
3phase solid state relay 50A 48-530Vac
Sensata / Crydom¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ランダム●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40mA rms●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●シリーズ : HA AND HDVrms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PG
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 22.9mm●高さ : 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HA4850
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 90 Vrms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●動作温度 Min : -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:200 V dc 表面実装, D2D40
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 40 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5 → 32 V dc●最小負荷電流 : 1mA rms●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1ms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 35 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 280 V●最小負荷電圧 : 24 V ac●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 24 → 280V ac●寸法 : 109 x 44.5 x 76.2mm●高さ : 76.2mm●ディレーティングにより●最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL●CSA●VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ●240 / 480 / 600 Vac●AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V DINレール, CKM0620
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 20 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最大電圧制御 : 32 V●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0620●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●定格電圧範囲 : 0 → 60V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き : 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V
Sensata / Crydom¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 95 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom インターフェイスリレーモジュール 5V dc M SERIES
Sensata / Crydom¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様●コイル電圧 : 5V dc●取り付けタイプ : 基板実装●定格電流 : 20mA●入力電圧 Max : 8V dc●ターミナルタイプ : スルーホール●シリーズ : M SERIES●入力電流 : 20mA●動作温度 Min : -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V
Sensata / Crydom¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:60 V DINレール, CKM0630
Sensata / Crydom¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 4 V dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0630●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●出力装置 : Mosfet●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●長さ : 81.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80
Sensata / Crydom¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 80 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.3ms●寸法 : 58.4 x 45.7 x 22.9mm●高さ : 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125P
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 125 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.25 A rms●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 44.5 x 22.6 x 58.8mm●高さ : 58.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10
Sensata / Crydom¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●最大電圧制御 : 28 V dc●最大負荷電流 : 8 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 100 V dc●最小電圧制御 : 20 V dc●電圧制御範囲 : 20→ 28 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 12mA●高さ : 61mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850
Sensata / Crydom¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最大電圧制御 : 280 V rms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 0.15 A●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 48 → 530V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 33mm●奥行き : 58.4mm●温度が25℃を超えると●ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL●VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは●静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については●メーカーのデータシートを参照してください。. CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc 基板実装, CN048D05
Sensata / Crydom¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 0.1 A●取り付けタイプ : 基板実装●最大負荷電圧 : 48 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 12 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●接点構成 : SPST●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.02%ms●寸法 : 28 x 5 x 15mm●高さ : 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DR
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ : ヒートシンク●併用可能製品 : HSシリーズ●シリーズ : HS103DR●取り付けタイプ : DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, HA6050
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 18 Vrms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 20 msV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●高さ : 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMXE60D10
Sensata / Crydom¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : 基板実装●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最大電圧制御 : 28 V dc●スイッチングタイプ : DCスイッチング●電圧制御範囲 : 20 → 28 V dc●最小負荷電流 : 0 A●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●パッケージスタイル : SIP●最大ターンオン時間 : 1ms●寸法 : 43.1 x 7.6 x 25.4mm●高さ : 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●最大電圧制御 : 10 V dc●最大負荷電流 : 5 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●電圧制御範囲 : 3 → 10 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 15mA●奥行き : 10mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:72 V dc パネルマウント, HDC100D160
Sensata / Crydom¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 160 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 72 V dc●最小負荷電圧 : 7 V dc●最小電圧制御 : 4.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 4.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 2.5 mA●ターミナルタイプ : 簡易接続●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 8.5 μs●90.5 μsV dc●寸法 : 104 x 20.1 x 73.5mm●高さ : 73.5mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは●定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル●クラッチ●モータ●ソレノイドなど●高電力のDC負荷の制御用として設計されており●梱包●機械●電源●プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は●コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており●苛酷な環境に最適です。. 単極単投●常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:240 V AC パネルマウント, 10PCV2425
Sensata / Crydom¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 25 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 240 V AC●最小負荷電圧 : 100 V ac●最小電圧制御 : 2 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 2→ 10 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●ターミナルタイプ : ねじ●シリーズ : PCVV ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 22.9mm●高さ : 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D07
Sensata / Crydom¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 7 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●出力装置 : MOSFET●シリーズ : 1-DCV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●基準適合 : ULpFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D12
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 12 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 400 V●最小電圧制御 : 3.5 V dc●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1 msV dc●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●高さ : 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V DINレール, CKM0610
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最小電圧制御 : 4 V ac/dc●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●最大ターンオン時間 : 1 ミリ秒V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ : 81.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U
Sensata / Crydom¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : MOSFET●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.075ms●寸法 : 22.5 x 116.5 x 93.2mm●高さ : 93.2mmRoHS指令(10物質対応)対応