制御機器/はんだ・静電気対策用品 (286) ブランド: Sensata / Crydomすべて解除
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDI2415 Sensata / Crydom 5日以内出荷
UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能
仕様 最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm高さ = 4.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D05C Sensata / Crydom 5日以内出荷
UL、CE. CLシリーズ. 定格: 5 A 及び 10 A @ 24 → 280 V ac AC又はDC制御 ゼロクロススイッチング
仕様 最大負荷電流 = 5 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150mA rmsターミナルタイプ = ねじリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 44.5 x 32.8 x 58.2mm高さ = 58.2mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, PFE240D25 Sensata / Crydom 5日以内出荷
UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様 最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, D2425D Sensata / Crydom 5日以内出荷
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. D/TD 20-40 A、240 Vac、AC出力、デュアル/クワッドSSR. ゼロ電圧スイッチング 内蔵スナバー回路 寸法: H 33.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 45.7 ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 58.4 mm 端子タイプ: ファストン、スクエアピン 入出力静電容量: 8pF
仕様 最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 21.6mm高さ = 21.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応