仕様最小負荷電流:0.15 A rms最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:スルーホール出力装置:SCRパッケージスタイル:DIP最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:35 x 28.4 x 6.3mm定格電圧範囲:48 → 530VrmsDIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fireRoHS指令(10物質対応)対応
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:90 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm長さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
仕様最小負荷電流:0.05 A rms最大負荷電流:82.5 A rms取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:152.4 x 152.4 x 115.8mm高さ:115.8mmPanel Mounting with Heatsink - HS053 Series. 82.5 amp AC output @ 40℃ 3 phase output 3 to 32 Vdc input control voltage Panel mounted UL, CSA, VDE, CE approved SSRs Thermal pad installedRoHS指令(10物質対応)対応