カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • モノタロウ(3)
  • IPF(6)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • PIAA(7)
  • DELTA(デルタ)(4)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • AXS(アークス)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(5)
  • 日星工業(1)
  • エスコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 三菱電機(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • ホンダ(12)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • ナカバヤシ(9)
  • カーメイト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H8 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435Sensata / Crydom
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435Sensata / Crydom
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 35 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 280 V●最小負荷電圧 : 24 V ac●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 24 → 280V ac●寸法 : 109 x 44.5 x 76.2mm●高さ : 76.2mm●ディレーティングにより●最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL●CSA●VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ●240 / 480 / 600 Vac●AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバー Sensata / CrydomSensata / Crydom KS300 ソリッドステートリレーカバーSensata / Crydom
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pFRoHS指令(10物質対応)対応