カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • NEC(53)
  • Dell Technologies(52)
  • Dynabook(27)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • シャープ(22)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • VISHAY(11)
  • NEC Corporation(11)
  • 富士通(9)
  • MouseComputer(6)
  • SPARKFUN(5)
  • VAIO(4)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • SIGEYI(3)
  • サードウェーブ(3)
  • Acer(エイサー)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • DIS mobile(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WiMAX」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応