カテゴリ

  • 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • モノタロウ(6)
  • TRACO POWER(229)
  • omron(オムロン)(135)
  • XP POWER(126)
  • IDEC(和泉電気)(95)
  • コーセル(88)
  • 三菱電機(73)
  • SMC(72)
  • 山洋電気(63)
  • RS PRO(59)
  • CKD(56)
  • TDKラムダ(55)
  • 渡辺電機工業(55)
  • マルヤス電業(53)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • 富士電機(49)
  • i-PRO(49)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(48)
  • マリンテック(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc 48v」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc 基板実装, CN048D05 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc 基板実装, CN048D05Sensata / Crydom
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 0.1 A●取り付けタイプ : 基板実装●最大負荷電圧 : 48 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 12 V dc●最小負荷電流 : 1 mA●接点構成 : SPST●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.02%ms●寸法 : 28 x 5 x 15mm●高さ : 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:48 V dc パネルマウント, HDC60D160 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:48 V dc パネルマウント, HDC60D160Sensata / Crydom
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06D5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06D5Sensata / Crydom
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最大電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 5 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.1 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.6ms寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm漏れ電流 = 20 μAmmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06C5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06C5Sensata / Crydom
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 18 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.1 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = EMR最大ターンオン時間 = 0.6ms寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm高さ = 37.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc 基板実装, CN048D05 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc 基板実装, CN048D05Sensata / Crydom
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
寸法 = 28 x 5 x 15mm 高さ = 15mm
仕様最大負荷電流 = 0.1 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 12 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPSTリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.02%ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12Sensata / Crydom
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V ac 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR48D03Sensata / Crydom
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 600 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 48 → 600V ac最小負荷電圧 = 48 V acターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 150 mAmm寸法 = 87.6 x 11 x 83.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12Sensata / Crydom
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーソケット DINレール 5 ED Series, DRSED Sensata / CrydomSensata Crydom リレーソケット DINレール 5 ED Series, DRSEDSensata / Crydom
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
cUL、IEC、CE、CCC及びRoHS準拠. プラグイン、DIN / 基板取り付け - ED シリーズ. CrydomのDCスイッチングEDシリーズでは、DC出力ソリッドステートリレーシリーズを業界標準のEMRプラグインパッケージで提供しています。これにより装置は基板(RS品番 ; 740-1365 740-1365 )又は標準DINレール(RS品番 ; 740-1368 740-1368 )のどちらにも取り付けることができます。業界標準のEMRプラグインパッケージに収容したDC出力ソリッドステートリレー 標準DINレール及び基板取り付け可能なソケットに適合 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧が利用可能 cUL認定、IEC等級、CE及びRoHS準拠 モータコントローラ定格
仕様電圧 = 250V併用可能製品 = EDシリーズアクセサリタイプ = DIN / パネル取り付けソケットシリーズ = ED Series終結タイプ = ねじA定格: 5 A、負荷電圧範囲: 1 → 48及び1 → 80 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0855アズワン品番65-8073-04
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0880アズワン品番65-8073-02
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0897アズワン品番65-8074-83
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0890アズワン品番65-8073-12
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0881アズワン品番65-8073-25
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0870アズワン品番65-8073-30
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0871アズワン品番65-8075-41
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0874アズワン品番65-8073-32
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0873アズワン品番65-8074-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0895アズワン品番65-8074-42
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0903アズワン品番65-8072-96
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0852アズワン品番65-8072-65
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0900アズワン品番65-8075-69
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0899アズワン品番65-8072-61
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0892アズワン品番65-8071-57
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 25 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
。Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0853アズワン品番65-8075-28
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 50 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0945アズワン品番65-8073-50
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0955アズワン品番65-8075-58
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 55 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:55 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0973アズワン品番65-8071-59
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 55 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:55 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0972アズワン品番65-8073-57
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0866アズワン品番65-8074-28
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
。Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0904アズワン品番65-8073-56
cdc 20c ノギス特集