カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • ホンダ(12)
  • カネミツ(12)
  • CF POSH(9)
  • 三菱ふそう(7)
  • ベッセル(2)
  • 仙台銘板(2)
  • カナフジ電工(2)
  • エスコ(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • リスパック(1)
  • NISSIN(1)
  • スミロン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • アキュレイト(1)
  • 日野自動車(1)
  • Sifam Tinsley(1)
  • NAVIC(ナヴィック)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「de600」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SSR,50A rms 24-280Vac Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 24-280Vac

    Sensata / Crydom
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms