カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- バイク部品(10)
- 制御機器(3)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- カネミツ(12)
- CF POSH(9)
- Sensata / Crydom(2)
- エスコ(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- NISSIN(1)
- スミロン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アキュレイト(1)
- 日野自動車(1)
- Sifam Tinsley(1)
- NAVIC(ナヴィック)(1)
エコロジープロダクト
「de-600」の検索結果

表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ
コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷エスコ品番EA557DE-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
SSR,50A rms 24-280Vac
Sensata / Crydom¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
カーオーディオ/ナビ 取付キット
NAVIC(ナヴィック)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。RoHS指令(10物質対応)対応