カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • リレーその他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Crydom
  • 阪上製作所(3)
  • OSI Optoelectronics(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • SMC(1,245)
  • ERECTA(エレクター)(192)
  • StarTech.com(60)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • コガネイ(48)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(36)
  • KYOCERA AVX(27)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
  • サンワサプライ(16)
  • AVX(16)
  • エレコム(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psd」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450Sensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Peak switching relay Sensata / CrydomPeak switching relaySensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様UL/cUL.Deratingwilllimitthemaximumloadcurrentattemperaturesabove25.Heatsinknotincluded.Forloadcurrentde-ratingandheatsinkdetailsseemanufacturersdatasheet.SeriesPSPeakSwitchingRelay.ACswitchingto280VacACloadswitchingto50APeakvoltageswitchingPanelmountDimensionsH22.9xW45.7xD47.5寸法(mm)45.7×58.4×23高さ(mm)23取付方式パネルマウント負荷電圧(V)280最大負荷電流(A)50スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)40制御電圧(V)32出力装置SCR
関連キーワード
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2